SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]
PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピーできる高速クローンマシン
小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
高速なUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続で外付けケースとしても使用可能
最大20Gbps(理論値)の高速転送
内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!
- セット内容
- CRCBNV2U20GCP 本体、ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)、専用ACアダプター、プラスドライバー、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル Type-A→Type-C、専用USBケーブル Type-C→Type-C、M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)、M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
- 寸法(mm)
- 幅120×高さ50×奥行75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
- 質量(g)
- (約)約280(付属品含まず)
- 電源
- DC 12V / 2.0A
- 対応OS
- Windows 11 / 10、MacOS 13.5 / 12.6.8 / 11.7.9 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
- 対応
- (M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)
- 使用温湿度範囲
- 温度10~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- ガンメタリック
- ファン
- (冷却)5cm角 3,000rpm ±10%
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)50
- インターフェイス
- M.2 NVMe SSD ×2スロット、USB20Gbps Type-C ×1ポート
- 内容量
- 1式
注意
※右記の場合はコピーが行えません(ドライブの総容量が大→小となる場合・不良ブロックのあるドライブをコピーした場合・異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のドライブをコピーした場合)※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取付けが行なえません。
※M.2 SSD組み込み作業に使用するマイナスドライバーは別途ご用意ください。
PCパーツ の新着商品
SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥7,588¥6,898
SSDケース USB-C接続 USB 4 you M.2 NVMe Case(Mac/Windows11対応) ブラック CFUM2NU40G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥17,578¥15,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]センチュリー税込¥39,578¥35,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥9,788¥8,898
SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥26,378¥23,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥12,078¥10,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥20,878¥18,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族の頭 M.2 SSD Slim(Mac/Windows11対応) ブラック CRAM2NSU10G [M.2対応 /SATA+NVMe /1台]センチュリー税込¥4,948¥4,498カテゴリ







![注文コード:05327407 SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327407-260930-02.jpg)






![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327362-260930-02.jpg)
![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327197-260930-02.jpg)
![SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327179-260930-02.jpg)
![DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624501-260915-02.jpg)
![DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624896-260915-02.jpg)
![DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624957-260915-02.jpg)