7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)1
シリーズSALICE
1個
¥37
税込¥41
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES
対応モータサーボモータ(DC24V)
適合CB-SEL-USB030
ケーブル長(m)3
1本
¥781
税込¥859
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
1個
¥7,508
税込¥8,259
15日以内出荷
材質ステンレス製
形状レジューサー
種類溶接継手
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番
材質(本体)鉄
開き方天開用
付属品取付けビス付き
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
タイプS-21
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード