17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショルダーバッグで携帯できる本格的な救急15点セットです。 応急手当て全般について記載のポケットブック付き
用途救急セット セット内容ショルダーバッグ(170×240×70mm)、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、熱救急シート2枚、ピルケース、ECO便利バッグ、応急手当ポケットブック 材質ショルダーバック:ポリエステル 質量(g)箱入:540 人数1人用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X10001000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに 板厚(mm)0.5
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

実験用軽量作業台/昇降タイプ_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 動画あり
実験台に最適な高耐薬品天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。作業内容や使用者に合わせて高さ調整可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、清潔感あるホワイトカラーの脚部で設置場所を選びません。実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。別売のオプションキャスターセットを取付すれば、移動式に変身!作業場所の移動やレイアウト変更が楽になります。別売キャスターセット品番:FT-W75B-L-4
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 付属品昇降用ハンドル1本 高さ(mm)715~1015 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)300(固定時) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300(固定時) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
270,365 税込297,402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)15 寸法(mm)400×550 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 RoHS2適合品(2023年7月時点) ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
仕様●厚み:15mm●サイズ:400×550mm●耐熱:200℃ アズワン品番67-6582-32
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷


1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

SSK-CH15BK MagSafe対応 車載ホルダー エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart Stock 動画あり
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2(リング状、円形各1枚)付属
材質プラスチック ブラック 質量(g)74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ジョイントセットネジ
部品名称ジヨイントセツトネジ 関連資料(0.9MB) 図解NoSSK-30H カクハン機部品_No.15
1個
103 税込113
7日以内出荷

ToughArmor MB994SK-1B 4x2.5” SATA/SAS HDD/SSD搭載用モジュールケース ロック鍵付。トレイごとにロック機構がつけており、重要な情報の安全をしっかり守ります。ICY DOCK ToughArmor MB994SK-1B製品は7mm~15mm厚みの2.5インチSAS/SATA SSD/HDDを同時に4台まで収納可能となり,ホットスワップ機能に対応しているためドライブの交換が楽々。亜鉛鉄板で作られたボディは頑丈で軍事用PCや軍事警備システム、厳しい環境下におかれる工場自動化システムなど多様な環境において安心な使用が可能です。40mm冷却ファンが二つ付けており、前方と後方にはそれぞれ通気孔を設けているため全天候で優れた放熱効果を発揮することができます。MB994SK-1B製品は医療、軍事システム、IPC、企業と工業設備のため設計した製品です。
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

関連キーワード