新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
アズワン品番1-3160-03
仕様ストッパー付
材質ナイロン
キャスター径(Φmm)40
1セット(4個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
使用される方の体幹をサポートします。サイドサポートや、ランバーサポート、座角調整など、車椅子上で空いてしまった隙間を埋めるように自由にお使いいただけます。
車椅子(椅子)に固定できるように紐がついています。
材質ウレタンフォームカバー:ポリエステル(裏面防水加工)
奥行き(cm)18
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS316
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)310
仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
材質SUS316L
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。完封包装品です。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)袋:140×300
全長(cm)27
入数1箱200足
表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
1箱(200足)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)袋:140×300
全長(cm)27
入数1箱250足
表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
1箱(250足)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
充電式水中ポンプ SSP-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.23MB)
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。完封包装品です。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)袋:120×310
全長(cm)28
入数1箱350足
表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
1箱(300足)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1250
長さ(m)20
1巻(20m)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
介護現場から生まれたアイデアカップ。上手に飲めてストレス解消。誤えんも防ぎます。電子レンジ使用可能。両手で持てる。むせにくい傾斜カップ。倒れにくい底構造。こぼれにくい飲み口。目盛付き
仕様●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:140度●耐冷温度:-20度●本体容量:280ml●サイズ(飲み口):6.9×8cm
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状プラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~150
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ
材質(本体)ナイロン6 UL94V-2
標準色灰
材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)3
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~150
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異の飛距離!速攻フォール!サーフや磯で爆発的な釣果を上げているアスリート12SSP・14SSPへ新たに追加された105SSP。10.5cmという年間で最も回遊の多いベイトサイズに合わせることで、よりプレッシャーを感じさせないリアルベイトを演出することが可能になりました。サイズを小さくすると飛距離に問題が出てくることが多いプラグですが、12SSP譲りの後方ウェイト配置により十分な飛距離も確保でき、広範囲のフィッシュイーターにアピール。12SSPのアクションを継承しつつ、より細かなピッチのウォブンロールアクションを取り入れることで魚の食性をより刺激する設計となっています。また、このサイズでは珍しい3フック仕様なので、フラットフィッシュの下から突き上げるバイトを確実にとらえることができます。
フカフカで高級感がある巾着入りのスリッパです。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)袋:170×350×50
全長(cm)28
入数1箱100足
1箱(100足)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)1
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)0.6
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
私たちが地球にしてあげられることを考えて商品を作りました。原料の一部が再生原料から出来ている商品やバイオマス成分を含んだ商品、焼却時ダイオキシンの発生を抑制するエコ素材を使用した商品など、環境にやさしい、そして人にやさしいラインナップです。プラスチックの使用を減らすために、紙帯で巻いています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
全長(cm)27
入数1箱250足
1箱(250足)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:141
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6(LED1個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:121
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)
寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5
色シルバー
ケーブル長(m)2
構造Uni-Path Design
対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)
絶縁体Composilex 3
材質(端子)24K Goldメッキプラグ
導体Silver-Clad OFC
ケーブル径(Φmm)約9.0
ケーブル種類スタンダード
帯域幅(Gbps)48
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型
仕様可動範囲上下:100度
材質パネル:強化ガラス
高さ(mm)灯具:181
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15(LED3個)
ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
幅(mm)521
質量(kg)71
高さ(mm)583
奥行(mm)626
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm
外径(mm)140
1枚
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ