カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sst-10」の検索結果

86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5本)
    当日出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 散水チューブ セフティー3

    散水チューブ

    セフティー3(25件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
    用途散水ホース
  • ステンレススピードテクロン ムラテックKDS

    ステンレススピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • スパイラルチューブ 清和工業
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDS

    ステンレスセッティングメジャー10巾2m

    ムラテックKDS
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-2017
  • 精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業

    精密用ヤスリ

    名古屋ダイヤモンド工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5種類)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800

    ツボサン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

    ツボサン
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サキスボトーションビット ベッセル

    サキスボトーションビット

    ベッセル
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10本)
    当日出荷
    サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 省施工吊りバンド 因幡電工

    省施工吊りバンド

    因幡電工
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
    表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
  • サクサクテント トーグ安全工業

    サクサクテント

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。 「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
    用途簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。 レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。付属品ペグ4本、収納袋材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(収納時)約Φ570×厚さ50
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

    耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • SST1030ケースハンドルセット ムラテックKDS

    SST1030ケースハンドルセット

    ムラテックKDS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    SST10-30の交換用ケース(ハンドル付)です。
    用途交換用に。トラスコ品番266-8895材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • SST1050ケースハンドルセット ムラテックKDS

    SST1050ケースハンドルセット

    ムラテックKDS
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    SST10-50の交換用ケース(ハンドル付)です。
    用途交換用に。トラスコ品番266-8893材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 交換用テープ ムラテックKDS

    交換用テープ

    ムラテックKDS
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    交換用テープ
  • サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • SST スーパーソリッド 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SST スーパーソリッド 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
  • 導電性ワゴン用自在キャスター TRUSCO

    導電性ワゴン用自在キャスター

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴムピッチ1.75寸法(長さ)35取付高H(mm)126ねじTM12許容荷重(daN)60呼称径D(mm)100
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 耐雷トランス 相原電機

    耐雷トランス

    相原電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
    仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
  • シェンケクランピングシステム  ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ワークストッパー SCS-ST SCS-ST100

    イマオコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-ST ワークストッパー イマオコーポレーション

    SCS-ST ワークストッパー

    イマオコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードテクロン ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スピードテクロン

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    4倍速巻取りでスピーディ
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー付)

    サカエ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数18刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4ねじれ角(°)15
  • 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁