カテゴリ

  • 農業機械(166)
  • バイク部品(108)
  • 制御機器(70)
  • 切削工具(42)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 電気材料(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • バイク純正部品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 溶接用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 測定用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 自転車部品(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 安全標識(11)
  • 研磨材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(5)
  • 縫製用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-11」の検索結果

関連キーワード
866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスニューカットツマミ ST-11B シロクマステンレスニューカットツマミ ST-11Bシロクマ
629税込692
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレス
ST-11 スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-11 スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ウルトラライトトラウト・SWマイクロゲーム(メバル・アジetc)つきつめられたバランスタックルでの使用が前提となるこのクラスのフックには、ある意味で最も高度な精度が要求され、ときとして、それはわずか1LBのラインクラスの選択をも左右します。あえて3本の単鈎を別々に溶接するSTB(PAT.)は、いままで不可避とされてきた製造工程でのポイント損傷を大幅に抑えることが可能になり、同時に、強度保持と正確なバランス出しをも実現。その鋭さと強度は比類なき両立を見せました。メインターゲットのトラウトはもちろんのこと、カサゴやメバルなど、海のライトクラスまで想定し、UL~Lクラスタックルでこそ本領を発揮。「2LBラインでもフックアップ」それがST-11です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
ST-11 スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-11 スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ウルトラライトトラウト・SWマイクロゲーム(メバル・アジetc)つきつめられたバランスタックルでの使用が前提となるこのクラスのフックには、ある意味で最も高度な精度が要求され、ときとして、それはわずか1LBのラインクラスの選択をも左右します。あえて3本の単鈎を別々に溶接するSTB(PAT.)は、いままで不可避とされてきた製造工程でのポイント損傷を大幅に抑えることが可能になり、同時に、強度保持と正確なバランス出しをも実現。その鋭さと強度は比類なき両立を見せました。メインターゲットのトラウトはもちろんのこと、カサゴやメバルなど、海のライトクラスまで想定し、UL~Lクラスタックルでこそ本領を発揮。「2LBラインでもフックアップ」それがST-11です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数12
ST-11 スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-11 スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ウルトラライトトラウト・SWマイクロゲーム(メバル・アジetc)つきつめられたバランスタックルでの使用が前提となるこのクラスのフックには、ある意味で最も高度な精度が要求され、ときとして、それはわずか1LBのラインクラスの選択をも左右します。あえて3本の単鈎を別々に溶接するSTB(PAT.)は、いままで不可避とされてきた製造工程でのポイント損傷を大幅に抑えることが可能になり、同時に、強度保持と正確なバランス出しをも実現。その鋭さと強度は比類なき両立を見せました。メインターゲットのトラウトはもちろんのこと、カサゴやメバルなど、海のライトクラスまで想定し、UL~Lクラスタックルでこそ本領を発揮。「2LBラインでもフックアップ」それがST-11です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数14
ST-11 スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)ST-11 スティンガートリプルフックC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ウルトラライトトラウト・SWマイクロゲーム(メバル・アジetc)つきつめられたバランスタックルでの使用が前提となるこのクラスのフックには、ある意味で最も高度な精度が要求され、ときとして、それはわずか1LBのラインクラスの選択をも左右します。あえて3本の単鈎を別々に溶接するSTB(PAT.)は、いままで不可避とされてきた製造工程でのポイント損傷を大幅に抑えることが可能になり、同時に、強度保持と正確なバランス出しをも実現。その鋭さと強度は比類なき両立を見せました。メインターゲットのトラウトはもちろんのこと、カサゴやメバルなど、海のライトクラスまで想定し、UL~Lクラスタックルでこそ本領を発揮。「2LBラインでもフックアップ」それがST-11です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(7件のレビュー)
268税込295
1パック(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
セーフタイト AOIセーフタイトAOI(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
219税込241特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
交換丸型 スポンジ goot(太洋電機産業)交換丸型 スポンジgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合機種ST-11
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(15本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
グリップテープ (衝撃吸収タイプ) ミトロイグリップテープ (衝撃吸収タイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(25個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)未来工業(1件のレビュー)
179税込197特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブレーキシュー調節ツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
駐輪ステッカー グランド印刷駐輪ステッカーグランド印刷(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20枚)
翌々日出荷
マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
剪定鋏ケース コヅチ剪定鋏ケースコヅチ
999税込1,099
1個
当日出荷
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで、オールマイティーにサポートします。
用途剪定鋏用ケース適合ベルト幅(mm)50
COB80シリーズ用 スイッチユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 スイッチユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 義星蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
千枚通し 木村刃物千枚通し木村刃物(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ファイリングや伝票収納の必需品。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ)全長(mm)190針長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
精密用ヤスリ ブリスターパック入り ツボサン精密用ヤスリ ブリスターパック入りツボサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途金型および精密部品の研磨加工用。セット内容平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3)形状3種セット全長(mm)140刃長(mm)65
SK-30シリーズ用コテ先 エンジニアSK-30シリーズ用コテ先エンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
SK-30シリーズ用交換部品
サイジングツール アサダサイジングツールアサダ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプインチ
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
布製安全コード ショート DBLTACT布製安全コード ショートDBLTACT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。使用荷重(kg)1自然長(mm)365フック2個最大長(mm)670
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCOヘルメット用作業資格者表示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(10枚)
当日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
木工用ショートビット GREAT TOOL木工用ショートビットGREAT TOOL
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ST-1-1 MAC8(マックエイト)ST-1-1MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷
端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
関連キーワード
...