カテゴリ

  • 農業機械(157)
  • バイク部品(73)
  • 切削工具(40)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(16)
  • カー用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「st-14」の検索結果

493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スレンダートーションビット ST14 ベッセル

    スレンダートーションビット ST14

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
    用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14 ユニテール

    サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14

    ユニテール
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。
    材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
  • 布帽子用ライナー バンピーノ 谷沢製作所

    布帽子用ライナー バンピーノ

    谷沢製作所(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
    用途軽作業における頭部の安全確保。材質ポリエチレン(PE)質量(g)80幅×長さ(mm)174×198
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(54本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • 駐輪ステッカー グランド印刷

    駐輪ステッカー

    グランド印刷(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(ステンレス)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(メッキ)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • クリーンルーム対応保護帽 アズワン

    クリーンルーム対応保護帽

    アズワン(3件のレビュー)
    2,703税込2,973
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
    仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000アズワン品番1-4966-01
  • サーモン レジン スクラブブラシ ユニテール

    サーモン レジン スクラブブラシ

    ユニテール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
  • SK-30シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-30シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SK-30シリーズ用交換部品
  • 戸車 SYS(シブタニ)

    戸車

    SYS(シブタニ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    929税込1,022
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    仕様ASTタイプ材質アルミ取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • スモーカー用温度計 SOTO

    スモーカー用温度計

    SOTO(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドの燻製用温度計。 燻製づくりには温度管理が肝心です。 スモーカー内の温度がすぐに分かります。
    質量(g)14測定範囲(℃)0~200直径×長さL(Φmm×mm)37×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック SOTO

    フック

    SOTO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドの大きな食材の燻製づくりに使用。
    用途燻製オプションパーツ。3本入材質ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)30×75太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
    材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端部が細長く鋭い。SUS302
    全長(mm)110
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
  • テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)

    テーブルスロットカバー (6本入)

    VERTEX(バーテックス)
    7,398税込8,138
    1組(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ(硬質アルマイト)
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
    ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
  • ステラ ハンディトーチ4x3 GENTOS

    ステラ ハンディトーチ4x3

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継
    用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
  • パス ぺんてるパステル 単色 ぺんてる(アストラム)

    パス ぺんてるパステル 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ11×70
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角軸ショートソケット trad

    六角軸ショートソケット

    trad
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
    材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • 職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    職業用ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 荒仕上用

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
  • ステアリングリモコン対応オーディオハーネス Breezy

    ステアリングリモコン対応オーディオハーネス

    Breezy
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステアリングリモコン対応のオーディオ接続ハーネスです。
  • 石器ストーンボール専用木台 タカハシ産業

    石器ストーンボール専用木台

    タカハシ産業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    石器ストーンポット、ストーンボール専用の極厚タイプの木台です。
    材質栓材質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×187×23内径(mm)165TKG品番9-2137-1101TKG品番(2017)6-1970-1601
  • スチロールT型ビン BeHAUS

    スチロールT型ビン

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
...