カテゴリ
- 医療(18)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 研磨材(15)
- 学童・教育用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- オフィス家具(9)
- 制御機器(8)
- 機構部品(6)
- バイク部品(5)
- 厨房用品(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 高田ベッド製作所(18)
- SMC(17)
- Photogenic(14)
- クリスタルアイ(9)
- サンワサプライ(6)
- RS PRO(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TRUSCO(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- Festo(3)
- 内田洋行(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 貝印(2)
- ケナメタル(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-180」の検索結果

ミーティングチェア ST-180シリーズ
内田洋行¥25,980税込¥28,5781脚21日以内出荷シンプルで飽きのこないデザインが特徴のロングセラー商品です。ゆったりした座面で会議室・セミナールーム等での使用が多いミーティングチェアです。床置きで8脚までスタッキング可能です。適合【チェアポーター】1-386-9003材質【背・座】ウレタンフォームクッション(PP成型品) 【脚部】ステンレス丸パイプ(Φ13mm)質量(kg)3.9タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×755 S430グリーン購入法適合色(脚部)ステンレススタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】8脚メモ台なし脚部構造ループ脚
ST180/185 セリカ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク
クリスタルアイ¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合】。ST180/185 セリカ ALLモデル。ランクル80系 100系。ランクル プラド 90/95系。ハイラックスサーフ 130系 180/185系。ウインダム 10/20系。セリカ(ST180/185)。グラシア(MCV/XCV20,21)。セプター(VCV/SXV15W)。FJクルーザー色スモークグリーン購入法適合
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷から6日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
関孫六 碧寿ST 刺身180mm
貝印¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃)寸法(mm)313×45×19
ステンレス用チップソー
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル
ビーカム¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
サイドテーブル
アイリスオーヤマ¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷木目調でシンプルなサイドテーブルです。約18cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。本や小物などが収納できる棚板付きです。背板があるため書籍も置けます。設置場所に応じて、外側からは見えにくく、使用面はオープンで使いやすくなっています。使用場所を選ばず、来客室のソファ横や、ベッドサイド、小物の置ける軽作業台などでもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。幅(mm)395色ナチュラル/ブラック高さ(mm)本体:480、天板下から棚板まで:(約)343、棚板下から床まで(約)108奥行(mm)180耐荷重(kg)(約)全体15、天板10、棚板5天板寸法(mm)(約)395×180製品質量(g)3050棚板寸法(mm)(約)364×163
ユニバースチタンチップソー
ハウスビーエム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
メインブロック ソケット
PISCO(ピスコ)¥419税込¥4611個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ソケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RcXM
充電かまいたち鉄工用
SK11¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
精密ニードルヤスリ 5種セット
バローベ¥12,980税込¥14,2781セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407形状平、半丸、丸、角、三角
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
充電式LEDフォールディングスタンドライト
ハート電機サービス¥12,980税込¥14,2781台当日出荷三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き付属品専用収納ケース幅(mm)80色ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5エコロジー商品省エネ
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
エレキギター
Photogenic¥12,980税込¥14,2781本当日出荷アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On色サンバーストスケール648mmフレット数22フレット
スーパータッチ
ニューレジストン¥6,498税込¥7,1481箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
ラボラック NLS-Tシリーズ
アズワン¥99,600税込¥109,5601個当日出荷トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具寸法(mm)450×700×1800質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:深型8段または浅型16段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-63材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
不織布研磨材 ケンマロン(R) XANSシリーズ
FUJI STAR(三共理化学)¥6,998税込¥7,6981箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。 基材が不織布のため、目づまりしにくいです。寸法(mm)150×230砥材酸化アルミニウム
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
エレキギター
Photogenic¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On色ホワイトスケール648mmフレット数22フレット
エレキギター
Photogenic¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On色ブラックスケール648mmフレット数22フレット
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮