14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子
エコ商品
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ST-1-1
エコ商品
端子の種類はんだ 仕上【コンタクト】ニッケルの上に金 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

MAC8(マックエイト)ピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
539 税込593
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ST-2-2
エコ商品
端子の種類はんだ 仕上【コンタクト】ニッケルの上に金 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(100個)
2,140 税込2,354
翌々日出荷

MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子
エコ商品
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅 仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)