カテゴリ
- 物流用品(1,475)
- 制御機器(650)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(472)
- 自動車純正部品(316)
- 農業機械(259)
- バイク部品(241)
- 科学研究・開発用品(236)
- 切削工具(225)
- パソコン/周辺機器(176)
- 建築金物(151)
- バイク純正部品(120)
- 測定用品(103)
- 電気材料(101)
- メカニカル部品(99)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 学童・教育用品(70)
- 作業工具(60)
- 自動車補修部品(59)
- 安全用品(55)
- 家電(49)
- 機構部品(45)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- オフィス家具(33)
- 電動工具(32)
- 医療(31)
- 厨房用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 保管用品(27)
- 安全保護具(27)
- 溶接用品(26)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 研磨材(22)
- 事務用品(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 建材・エクステリア(16)
- 卓上消耗品(15)
- 安全標識(15)
- カー用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- クリーンルーム用品(12)
- 縫製用品(12)
- 清掃用品(11)
- 作業服(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 自転車部品(8)
- 介護用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- バッテリー・電装(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- タイヤ・足回り(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 日用品(4)
- 防犯用品(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- KITO(キトー)(1,393)
- New-Era(ニューエラー)(299)
- BIGM(丸山製作所)(253)
- ニッサン(156)
- STMicro(127)
- ホンダ(121)
- Merck(メルクミリポア)(100)
- RS PRO(89)
- SIEMENS(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(82)
- SMC(65)
- C’ultiva(カルティバ)(64)
- CKD(59)
- MAZDA(マツダ)(55)
- D'Addario(48)
- 東亜計器(43)
- エレコム(40)
- BIG DAISHOWA(40)
- Festo(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「st-3」の検索結果

シーミングテープ ST-03
広島(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。 従来の商品に比べて安価で経済的。 安価なのに性能アップ! 丈夫でしなやかななガラス繊維編み。 接着剤も強力粘着。 AT-03はシーミングテープの最高峰用途補修用1巻長さ(m)20幅(mm)75(接着面)寸法20m巻
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40色クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット
和平フレイズ¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利。材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。分量がわかりやすいメモリ付き。シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット仕様●素材:本体/ステンレス鋼、蓋/シリコーンゴム●ボールサイズ:15cm、18cm、21cm●シリコーン蓋サイズ:15cm用、18cm用、21cm用アズワン品番65-6669-30フタの有無あり
MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801箱(250個)7日以内出荷仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール除菌剤用スタンド(足踏み式) JVC-ST3
ジェイウィン(J win)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。高さ(mm)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268繰り返し・詰め替え対応
特定小型原付電動三輪キックボード ST3
AINOHOT¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5色オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
すべり止めテープ ザラザラ
カーボーイ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
(231件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3mm 透明/青/金 マグネティック 6AMCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥20,980税込¥23,0781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-64
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
ガルウィング オンブレST3WAYボストン
平野鞄¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷3通りの用途に合わせた持ち方ができます。仕様正面:ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、底面:リュックベルト収納ポケット、ショルダーベルト材質ポリエスター質量(g)約580タイプ3WAY容量(L)約35寸法(cm)50×30×30
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥575,999税込¥633,5991ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-42
基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥80,980税込¥89,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545アズワン品番65-7505-88
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(100個)7日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-38
ST-SA-3型タッパー
カトウ工機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地DL<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)極数15材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
...