カテゴリ
- 制御機器(39)
- 安全用品(12)
- 農業機械(8)
- 保管用品(4)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(1)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(1)
- KSフィルター(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- STMicro(30)
- SUS(エスユーエス)(2)
- ウェッジ(11)
- エスコ(1)
- ダイキン工業(3)
- フェデポリマーブル(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- マルヤス電業(2)
- 三菱電機(2)
- 城東テクノ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- 理化工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SSTガレージミラー 丸型
信栄物産¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状丸形型式丸型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
ベルト荷締機 (両端フック型)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌々日出荷から14日以内出荷両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25
フェデポリマーブル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットA17
フェデポリマーブル¥849税込¥9341個5日以内出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)146適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)3~16
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 840mV
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 840mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●スイッチモード電源及び高周波DC-DCコンバータに適したシングルチップショットキー整流器です。PowerFLAT(TM)パッケージに収納されたこのデバイスは、低負荷でも高負荷でも優れた効率が必要なアダプタで使用することを目的としています。低プロファイルは、特に省スペースが求められる用途で使用するように設計されています。低順方向電圧降下 超低導電損失 無視できるスイッチングロス 超高速スイッチ 低熱抵抗 高集積 薄型パッケージ: 1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 30V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 510mV
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(10個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 510mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 960mV
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 960mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 1200V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 2.25V
STMicro¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 115ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 210A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
書類整理棚
LION (ライオン事務器)¥209,800税込¥230,7801台41日以内出荷書類を整理するための保管庫です。仕様棚位置固定・棚板取り外し可材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)色アイボリー鍵シリンダー錠(子カギ2本付)グリーン購入法適合
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 530A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 60V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT ショットキー 720mV
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(10個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 720mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.45V
STMicro¥9,998税込¥10,9981セット(30個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.45V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 60V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 600A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷仕様●定格平均オン電流: 30A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 284A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 60mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85V
STMicro¥789税込¥8681個8日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DOP3I●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.85V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 160A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 2V
STMicro¥569税込¥6261個8日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DOP3I●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 60V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー 590mV
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 590mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 600A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V 表面実装, 4-Pin ISOTOP 2V
STMicro¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: ISOTOP●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 4●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 2●ピーク逆回復時間: 100nsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション
STMicro¥16,980税込¥18,6781セット(30個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DOP3I●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 汎用●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 150V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキー
STMicro¥7,398税込¥8,1381セット(30個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 220A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 45V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキー
STMicro¥6,198税込¥6,8181セット(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 220A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 30V スルーホール, 3-Pin TO-247 ショットキー
STMicro¥599税込¥6591個8日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 600A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー
STMicro¥64,980税込¥71,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 45A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 80V スルーホール, 3-Pin TO-220ABFP ショットキー 965mV
STMicro¥8,598税込¥9,4581セット(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220ABFP●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 80V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 965mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 220A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 400V 表面実装, 3-Pin D2PAK 1.45V
STMicro¥2,498税込¥2,7481袋(5個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。最大連続 順方向電流 = 30A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.45V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 100nsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.85V
STMicro¥27,980税込¥30,7781セット(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 1.85V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 210A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 200V, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247, 3-Pin 1.4V
STMicro¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷最大順方向電流 = 30A。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = TO-247。ピン数 = 3V。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 15.75mm。幅 = 5.15mm。高さ = 20.15mm。寸法 = 15.75 x 5.15 x 20.15mm。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー
STMicro¥359税込¥3951袋(10個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25V
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 27ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90ARoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー
STMicro¥389税込¥4281袋(10個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2V
STMicro¥679税込¥7471袋(2個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AC●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 30A, 30V 表面実装, 3-Pin D2PAK ショットキー 570mV
STMicro¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 570mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら