139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品収納ポーチ 質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管 容量(L)約350 材質ポリエチレン 質量(kg)約21.4 種類集積保管庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管 容量(L)約350 材質ポリエチレン 質量(kg)約19.8 種類集積保管庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1065
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷



Richell(リッチェル)ワイドペールST350
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当) トラスコ品番467-6742 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)19.8 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)705
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当) トラスコ品番467-6751 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)21.4 グレー 高さ(mm)1145 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)705
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可 材質本体・中皿:スチール ブルー 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)103 有効内寸法・幅(mm)348
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
1パック(10個)ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状ヘックスローブ
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

針落幅(mm)(中心から左端まで)5.5、(中心から右端まで)5.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
1本ほか
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
1箱(100個)
78,980 税込86,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)260 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤色酸化コーティングを施していて、コンパクトに折りたためるデザインです。黒ケースとバッテリー付属です。先端部をひねるとライトが点灯します。ケース付きです。ボタン電池LR41X4個。
セット内容ニードルノーズプライヤー、プラスドライバー、ナイフ、波刃ナイフ、ワイヤーカッター、LEDライト、栓抜き、キーリング 材質ツール部分/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、ライト/アルミニウム合金
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮率(%)50 耐電圧(V)20000
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,490 税込3,839
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
質量(g)6 本体寸法(mm)7×7×100
1本
96 税込106
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ガストーチ ロング SK11 動画あり
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1本(1m)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


外面プレートを回転させることでプール循環水量の流量調整ができます。
用途プール循環用 材質SUS304 プレート取外し可能
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-60~150 特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性 関連資料DKST-CBカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DKST-CB).pdf(0.12MB)
1セット(5000本)
特価
259,800 税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(5本)
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


デンカエレクトロンステンレスバンド
RoHS
材質ステンレス316 幅(mm)4.6 シルバー 使用温度範囲(℃)-60~150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性 関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1セット(5000本)
169,800 税込186,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
用途難削材切断用。
1箱(5本)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
仕様連結コンセント付き 昼白色 消費電力(W)30 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)3500 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
シャンクストレートシャンク
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-52
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
シャンクストレートシャンク
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き
用途夜間作業に 消費電力(W)30 コード長さ(m)5 固定方法金属製クリップ 明るさ(Lm)3500 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
13日以内出荷

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05 刃形スパイラル
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05 刃形スパイラル
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷