カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 建築金物(43)
  • 切削工具(31)
  • 制御機器(18)
  • 溶接用品(15)
  • バイク部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「st-38」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-38用ゴムカバー 阪口製作所ST-38用ゴムカバー阪口製作所(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
適合ST-38
パーツボックス ST-38C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-38C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,598税込6,158
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP有効内寸(mm)480×365×215外寸(mm)538×413×240内寸(mm)490×375×225圧縮荷重(N[kgf])25080[2560]
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38 シロクマステンレス22Φ丸棒ハンドル ST-38シロクマ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】8×30材質ステンレスサイズ350
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
部品 ケーブルジョイントST-38半田 阪口製作所部品 ケーブルジョイントST-38半田阪口製作所
419税込461
1個
4日以内出荷
部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止阪口製作所
119税込131
1個
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
部品 ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止阪口製作所
119税込131
1個
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(222件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
ジェット メーン 1ST (38) MAZDA(マツダ)ジェット メーン 1ST (38)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ
1,298税込1,428
1袋(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
ツールボックスST JEJアステージツールボックスSTJEJアステージ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3三島精器
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
交換スタイラス BIG DAISHOWA交換スタイラスBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
交換スタイラス BIG DAISHOWA交換スタイラスBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス防犯対策 電話録音機太知ホールディングス(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
立型タンク 日立産機システム立型タンク日立産機システム
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
吹付用プレート IM ステンシル アイマーク吹付用プレート IM ステンシルアイマーク
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
内装用腰袋 HUKURO内装用腰袋HUKURO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
フィンガー&ネックストラップ サンワサプライフィンガー&ネックストラップサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
用途スマートフォンやデジカメの落下防止タイプフィンガーストラップブラック材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
可動式ストッパ タカノ可動式ストッパタカノ
759税込835
1個
3日以内出荷
材質STKM11A
フィンガー&ネックストラップ サンワサプライフィンガー&ネックストラップサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイプフィンガーストラップ、ネックストラップ兼用材質ポリエステル、PC、PP、ナイロン全長(mm)430~610耐荷重(kg)0.5
ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機ポストスタンド PSTシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
管継手 黒 めすおすチーズ(バンド付)(サービスチーズ) 桑名金属工業管継手 黒 めすおすチーズ(バンド付)(サービスチーズ)桑名金属工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状めすおすチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
脚付き収納スツール アイリスオーヤマ脚付き収納スツールアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOX付きです。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)380寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65高さ(mm)350質量(g)4200奥行(mm)380耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)内寸(mm)340×340×220素材折りたたみ寸法(mm)380×380×124
管継手 白 めすおすチーズ(バンド付) 桑名金属工業管継手 白 めすおすチーズ(バンド付)桑名金属工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
71,300税込78,430
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
伸縮サイドテーブル アイリスオーヤマ伸縮サイドテーブルアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38~66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです
高さ(mm)517質量(g)7300奥行(mm)247間口(mm)380~661耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430