カテゴリ

  • 建築金物(91)
  • 農業機械(89)
  • 物流用品(67)
  • 切削工具(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 機構部品(40)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(33)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 電動工具(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)

「st-40」の検索結果

676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト 東豊工業鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト東豊工業(1件のレビュー)
708税込779
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイトウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼高圧捻込形チーズヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から5日以内出荷
電子ジャーパッキン 象印マホービン電子ジャーパッキン象印マホービン(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
EXマニホールドガスケット K.PガスケットEXマニホールドガスケットK.Pガスケット(14件のレビュー)
599税込659特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
659税込725
1個
当日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1枚ほか
当日出荷から61日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204AL STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプ スギハラ(SUGIHARA)根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプスギハラ(SUGIHARA)
19,980税込21,978特価
1枚
当日出荷から22日以内出荷
ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。
ゲージ.063”(1.6mm)ピッチ3/8
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ
1,198税込1,318
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
338税込372
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子ジャー用 内ぶた 象印マホービン電子ジャー用 内ぶた象印マホービン
1,800税込1,980
1個
当日出荷
電子ジャー用の専用部品です。
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形チーズヤマト特殊鋼
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)アンカーブラケットC型1本40キットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
...