カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「st-65a」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 卓上型マイクスタンド TOA

    卓上型マイクスタンド

    TOA(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
    付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    26,410税込29,051
    1パック(500本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • フラットスノーシリコートワイパ PIAA

    フラットスノーシリコートワイパ

    PIAA(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非可逆式電磁接触器 三菱電機

    非可逆式電磁接触器

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • サブ セット ST. ロック キ (1A65) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (1A65)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー07111

    丸一ゴム工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
  • アイコム ICOM 登録局 用 タイピンマイク(IC-DPR7S等 対応) PM-0026I3 マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    アイコム ICOM 登録局 用 タイピンマイク(IC-DPR7S等 対応) PM-0026I3 マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製

    ベンカン機工
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • RG ダウンサス RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス

    RG(レーシングギア)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • UR21 ALC用 STシャンク ユニカ

    UR21 ALC用 STシャンク

    ユニカ
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • キユウスイベンベンザ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    規格5X17X2.8図解NoMS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンベンザ_No.9、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.11、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.11、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 キユウスイベンベンザ_No.10、GS251S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.10、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンベンザ_No.10、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンベンザ_No.10、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンベンザ_No.12、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10など
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ図解NoMC30A リコイルスターター部品_No.1、MS065ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45
  • Aブロック(MS055) BIGM(丸山製作所)

    Aブロック(MS055)

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格10~14フクム図解NoSP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、MS055M-A 動力噴霧機部品 Aブロツク(MS055)_No.9、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS055E 動力噴霧機部品 Aブロツク(MS055)_No.10、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 Aブロツク(MS055)_No.9、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.10、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9
  • ビニルホース BIGM(丸山製作所)

    ビニルホース

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格18.5X21.5X800部品名称ビニルホース図解NoSSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.28、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.81、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.65、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.66、SSA-F615 薬液配管部品_No.43、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.50、SSA-F1010 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.10
  • ハキダシベンザ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    規格4F(キユウベンタイプ)図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS055ED 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS33MR ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.39、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS23E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51E ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、GS055MR ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.21、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.1、MS056E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21、MS055E 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.20、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS055M-A 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.22、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.1、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ハキダシベンザ_No.19、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS50D 動力噴霧機部品 ハキダシベンザ_No.21
  • フアイバマルパッキン 5X11XT1.5 BIGM(丸山製作所)

    フアイバマルパッキン 5X11XT1.5

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5.1X11X1.5T図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.14、MS410EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.29、CGA-6 ノズル部品_No.10、MS057ST 希望付属品部品_No.12、BSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.43、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.47、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.29、MS415 フゾクヒン,オプション部品_No.16、MS403 調圧装置部品_No.14、CBM-520B 調圧弁部品_No.6、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.8、SSA-α1001ST 分水器部品_No.8、MK057 希望付属品部品_No.12、SD65 付属品,希望付属品部品_No.22、SD45 付属品,希望付属品部品_No.19、PCT-140 ノズル部品_No.9、SD613 付属品,希望付属品部品_No.23など
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ SkyHawk AI SEAGATE(シーゲイト)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ SkyHawk AI

    SEAGATE(シーゲイト)
    取扱停止中
    SkyHawk AIは、人工知能 (AI) 搭載のNVR用に設計されたビデオ専用ドライブであり、エッジでの用途に適しています。
    仕様●AIチャネル:32●AIリアルタイム取得イベント/秒:最大120●AIリアルタイム比較イベント/秒:最大96●HDカメラ対応:最大64●Rescueデータ・リカバリ・サービス(年数):3●RVセンサー:対応●スタンバイ/スリープ・モード、標準 (W):2025/01/01●ドライブ設計:空気●ロード/アンロード・サイクル:600000●奥行き(mm):146.99/5.787インチ●回復不能エラー発生率(最大)(回):10E15あたり1●記録技術:CMR●最大連続データ転送速度(MB/秒):245MB/秒●作業負荷率制限 (WRL):550●対応ドライブ・ベイ数:16以上●耐変色性:対応●電圧許容差 (12V):±10%●電圧許容差 (5V):±5%●動作時(ドライブ表示、最高℃):65●平均消費電力 (W):動作時:10.1●年間通電時間:8760●非動作時(周囲温度、最低℃):-40●標準モデル番号:ST10000VE001●平均起動時電流(12V、A):2●平均故障間隔 (MTBF、時間):2,000,000時間幅(mm)101.85/4.01インチ容量10TB高さ(mm)26.11/1.028インチ質量(g)720/1.587ポンドインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)256保証期間限定保証:5平均消費電力(W)アイドル時:7.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型マイクロホンスタンド TOA

    卓上型マイクロホンスタンド

    TOA
    取扱い終了
    2段式の卓上型マイクスタンドです。
  • 電磁接触器 三菱電機

    電磁接触器

    三菱電機
    取扱い終了
    AC操作DC励磁方式電磁石の採用
    定格電圧(V)AC200接点構成2a2b動作方式不可逆
  • スリムトーションビット 3本組 EARTH MAN

    スリムトーションビット 3本組

    EARTH MAN
    取扱い終了
    トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。
    種類スリムトーション先端形状プラス(+)加工クロームメッキ仕上対応18Vインパクト対応本数3刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット ユニカ

    UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット

    ユニカ
    取扱い終了
    ユニカ UR21 シリーズ エアコン工事用クリアケースセットです。刃先(ボディ)の交換で様々な現場に対応できます。工具不要で、ワンタッチでボディの脱着・または抜けカスの除去が可能です。
  • めすおすチーズ(バンド付) ネジ込み式管継手 桑名金属工業

    めすおすチーズ(バンド付) ネジ込み式管継手

    桑名金属工業
    取扱い終了
    形状めすおすチーズ(バンド付)
  • RG ダウンサス イスト NCP65 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス イスト NCP65

    RG(レーシングギア)
    取扱い終了
  • ステンレス鋼製チーズ 日鉄住金機工

    ステンレス鋼製チーズ

    日鉄住金機工
    取扱い終了
    材質ステンレス鋼管製形状チーズ種類溶接継手
  • 住金ステンレス鋼製チーズ 日鉄住金機工

    住金ステンレス鋼製チーズ

    日鉄住金機工
    取扱い終了
    用途石油化学関連。仕様JIS B2313規格品材質ステンレス鋼管製形状チーズ種類溶接継手規格JIS B2313規格品
  • URコアドリル ALC用 STシャンク ユニカ

    URコアドリル ALC用 STシャンク

    ユニカ
    取扱い終了
    仕様サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
  • バルブ スプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブ スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    取扱い終了
    部品名称バルブ スプリング図解NoMS065ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.8、MC30A 気化器部品_No.9
  • ポンプフイルターボデー アッシ BIGM(丸山製作所)

    ポンプフイルターボデー アッシ

    BIGM(丸山製作所)
    取扱い終了
    部品名称ポンプフイルターボデー アツシ図解NoMC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.17、MS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.70、MD3100T 本体部品_No.20、MD3100KT 本体部品_No.20