STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25
本体質量(kg)7.5
寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5
タイマー1分から30分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8
本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8
直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5
タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な二次硬化機です。
本体質量(kg)15
時間(推奨)最大30分/サイクル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×47.5×48.6
直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×30
タイマー1分から120分までの設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式低パイロット圧力タイプ
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
仕様●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 2●標準応答時間: 2.5μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 → 15 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準CMRR: 71dB●標準デュアル供給電圧: ±3 V, ±5 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
関連キーワード