カテゴリ

  • 物流用品(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 切削工具(36)
  • オフィス家具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 建築金物(19)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • テープ(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-75」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付 コクヨ

    クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付

    コクヨ(3件のレビュー)
    759税込835
    1冊(10枚)
    当日出荷
    2穴対応ファイルにそのままとじられるクリヤーホルダーです。 クリヤーホルダー型ポケットなので、案件ごとに書類をサッと簡単に抜き差しできます。 差し込むだけで書類の脱落を防止するストッパー付きです。
    材質R-PP透明サイズA4厚さ(μm)(R-PPシート)180穴数2寸法(縦×横)(mm)320×230穴の有無あり
  • 交換用キャスターセット サカエ

    交換用キャスターセット

    サカエ
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル使いきり手袋 粉なし エステー

    ニトリル使いきり手袋 粉なし

    エステー
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先の感覚が生かせる極薄手で繊細な作業に向きます。薬品・油に対し優れた耐性のニトリル製で、また突き刺しにも強い性質を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により良好な着脱性を実現しています。
    用途食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐久全長(cm)24.5粉有無粉なしエンボス加工なし
  • 伸縮棚 アイリスオーヤマ

    伸縮棚

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
  • 熱収縮チューブセット マリンテック

    熱収縮チューブセット

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    欠品中
    ・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応。・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!。・黄/青/黒/緑/赤の5色入り。・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ。・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮。・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)。・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能。・高性能ポリオレフィン素材を採用。・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性。・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!。・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
    用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具プレスT字脚

    TRUSCO(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
    用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上種類T字脚
  • ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCO

    ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式) TRUSCO

    パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • TX-3FN用サインプレート NEOTEC(榮製機)

    TX-3FN用サインプレート

    NEOTEC(榮製機)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション傾斜角度(°)0~45総質量(kg)11
  • サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCO

    パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
    仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 伸縮棚アダプター付き アイリスオーヤマ

    伸縮棚アダプター付き

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    949,854税込1,044,839
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • エスロン TS継手チーズ75 セキスイ

    エスロン TS継手チーズ75

    セキスイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンタテ型ホース付

    アイユ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
  • サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    879税込967
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター