236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

段数を増やしたいお客様へ!
用途段数追加用の追加板です。 耐荷重(kg/段)40
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

センサ形状円柱型 ヘッド形状 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(軸)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(50本)
929 税込1,022
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様引違い・両開き・オープン・パーソナルロッカー兼用 材質スチール粉体塗装 質量(kg)2.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50 組立方法無し(完成品)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質メラミン化粧板 質量(kg)4.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20 組立方法無し(完成品) 取扱説明書(0.59MB)
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

材質メラミン化粧板 質量(kg)4.3 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20 組立方法無し(完成品) 取扱説明書(0.59MB)
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

材質メラミン化粧板 質量(kg)4.3 ウッドグレイン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20 組立方法無し(完成品) 取扱説明書(0.59MB)
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質メラミン化粧板 質量(kg)4.3 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20 組立方法無し(完成品) 取扱説明書(0.59MB)
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様シリンダー錠 付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)29.5 ホワイト タイプ上下兼用 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 機能16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.44MB)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様上下兼用 付属品棚板2枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)23 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 機能16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.28MB)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様上下兼用 付属品棚板1枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)17.7 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 機能16mmピッチ24段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.28MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様シリンダー錠 付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)22.5 ホワイト タイプ上下兼用 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 機能16mmピッチ24段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.44MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様シリンダー錠 付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)30.7 ホワイト タイプ上下兼用 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.42MB)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様下置き専用 / ベース付き 付属品棚板2枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)25.7 ホワイト 高さ(mm)1100 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)800 耐荷重(kg/段)40 棚段数3 機能16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.28MB)
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

仕様シリンダー錠式 / 下置き専用 / ベース付き 付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)33.4 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100 機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.42MB)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

仕様シリンダー錠 付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)23.4 ホワイト タイプ上下兼用 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750 機能ラッチ機構、16mmピッチ24段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.42MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様シリンダー錠式 / 下置き専用 / ベース付き 付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)32.2 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100 機能16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.44MB)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック 小さなレバーサイズと新しいポジション設計 小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭 内装シフティングユニットの設計を見直し 手の小さなライダーでも操作しやすい新形状 素早く直感的なリア変速操作 ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。 より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。 ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。 また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
グレー
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様シリンダー錠式 / 上段:2段両開き書庫 / 下段:3段両開き書庫 / ベース付き 付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具 材質スチール粉体塗装 質量(kg)56.8 ホワイト 高さ(mm)1850 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)800 棚段数2・3 機能ラッチ機構 / 上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可 棚板耐荷重(kg)40 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.42MB)
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

仕様ベース付き 付属品鍵2本付、棚板3枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)49.9 ホワイト 高さ(mm)1850 種類オープン×引違い 奥行(mm)400 間口(mm)800 棚段数上段:2段/下段:3段 機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可/下段:16mmピッチ48段階高さ調整可 棚板耐荷重(kg)40 組立方法有り(組立式) シリンダー 取扱説明書(1.44MB)
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

仕様上段:3段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き 付属品棚板4枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)48.7 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150 機能16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.28MB)
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル) 質量(kg)(約)4.45 寸法(cm)(約)21.5×80×3 収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
1台
5,998 税込6,598
11日以内出荷

仕様ダイヤル錠式 付属品棚板4枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 質量(kg)38.6 ホワイト タイプ下置き専用 耐荷重(kg)5(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050 機能上段20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.72MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

仕様上段:2段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き 付属品棚板3枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)43.4 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850 機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.28MB)
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

仕様ダイヤル錠式 / 下置き専用 / ベース付き 付属品棚板4枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)41.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100 機能上段:20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.72MB)
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

仕様シリンダー錠式 / 上段:2段引違い書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き 付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)54.7 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850 機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.44MB)
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

仕様シリンダー錠式 / 上段:3段オープン書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き 付属品鍵2本付、棚板4枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)55.2 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150 機能16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.44MB)
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

仕様シリンダー錠式 / 上段:3段両開き書庫 / 下段:3段両開き書庫 / ベース付き 付属品鍵各2本付、棚板4枚付、連結用金具 材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装 質量(kg)64.1 ホワイト 耐荷重(kg)40(棚板1枚につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150 機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可 組立方法有り(組立式) 取扱説明書(1.42MB)
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷