80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ
STアダプター シングルモード・マルチモード兼用
1個
699 税込769
8日以内出荷

仕様コネクタタイプ = ST to STマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STSTアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)光ファイバーアダプター
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
質量(g)11000/1000ft 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)50 引張強度(N)100(最大) 減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm) コア径(μm)62.5 オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2 変換タイプオス - オス
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブルとSTコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状SCコネクタ/STコネクタ コネクタ形状SCコネクタ - STコネクタ アズワン品番64-0860-47 変換タイプメス - メス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4 コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 アズワン品番64-0860-65 変換タイプメス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別STアダプター
1個
869 税込956
14日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状STコネクタ コネクタ形状STコネクタ - STコネクタ アズワン品番64-0860-48 変換タイプメス - メス
1個
3,298 税込3,628
18日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意 規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 コア径(μm)50/125 伝播モードマルチモード
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
翌々日出荷

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ4連プレート
光成端箱用オプション品です。
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)STアダプタ4連プレート
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
種別アダプタプレート4芯ST
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷

仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意 長さ(m)5 規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 コア径(μm)62.5/125 伝播モードマルチモード
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク オレンジ 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2 コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-66 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ) サンワサプライ 動画あり
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス
1本
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)ST/SC変換アダプタ
シングルモード。マルチモード兼用
種別ST/SC変換アダプター(2連式)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
トラスコ品番807-2524 材質真鍮 質量(g)164 ねじ径(inch)【下部】5/8
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS PROST-ST lead Duplex
エコ商品
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意 規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)62.5/125 伝播モードマルチモード
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)ST/SC変換アダプタ(ダブル)
ST/SC変換アダプター(2連式)アダプター シングルモード・マルチモード兼用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = 光ファイバSTアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力NFA-ST交換可能STアダプタ(2個セット). Fluke Networks NFA-ST-SINGLE ST交換可能アダプタ(2個セット)です。 SFPOWERMETER SimpliFiber Pro光電力計との併用向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

仕様構成材質:シリコン、概要:55-Plusモニターコネクターアダプター、本アダプターは、オートクレーブ滅菌可能なNo 8ストッパー 9 mm (3/8 in.)穴(カタログ番号:XX2004718)に適しています。 品名55-Plusモニターコネクターアダプター 滅菌オートクレーブ滅菌可能 アズワン品番61-0190-18
1セット(5個)
4,398 税込4,838
17日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4 コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 アズワン品番64-0860-67 変換タイプメス - メス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
材質18-8ステンレス サイズ1/2・1/3用 寸法(縦×横)(mm)334×27 TKG品番9-0819-0201 TKG品番(2017)6-0731-0201
1個
729 税込802
3日以内出荷

ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番545-1462 材質SUS
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷


仕様コネクタタイプ = ST to SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = ベージュコネクタタイプA = STコネクタタイプB = SCハイブリッドアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500 アズワン品番67-5190-74
1袋(4個)
9,410 税込10,351
6日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状LCコネクタ×2 コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番64-0860-43 変換タイプメス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒, 銀動作温度 Max = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
用途測量に トラスコ品番807-2559 材質真鍮 質量(g)13
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
9,198 税込10,118
当日出荷

スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く) 適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷