卓上灰皿
用途卓上灰皿
材質ステンレス
質量(g)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×25
アズワン品番65-1853-31
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。背面に取っ手付き。
用途休憩室や食堂、オフィスなどに
材質蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維)
幅(mm)294
質量(kg)2.3
色シルバー
高さ(mm)433
奥行(mm)270
容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特性耐熱性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-61
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(15kg)
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品。低学年でもまわしやすいショートグリップ。収納に便利な専用ケース付。使用人数目安:大人約20人 子供約30人
用途集団ナワトビ
付属品専用ナイロンケース付
材質グリップ:アルミ製、ロープ:ポリエチレン9mm金剛打
質量(kg)1.2
規格SG基準認証品
長さ(cm)グリップ:32.5
人数大人約20人、子供約30人
ロープ長さ(m)15
太さ(mm)グリップ:25
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)約1
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
材質(表面)鉱物粒子
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質軟質ポリエチレン
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

チェーンレンチ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別スーパートング
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状フリープラグ
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
材質ステンレス製
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)503×231×120
外寸(mm)544×272×138
内寸(mm)512×240×128
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ