カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 機構部品(21)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-230」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(505件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
剛力ハサミ マーベル剛力ハサミマーベル
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。 パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)鉄板1.4切断能力(mm)ステンレス1
センサー 理化工業センサー理化工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
立型タンク 日立産機システム立型タンク日立産機システム
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
サヤ管連サドル(樹脂製) 未来工業サヤ管連サドル(樹脂製)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管×2用
サヤ管連サドル 未来工業サヤ管連サドル未来工業
1,598税込1,758
1箱(10個)
翌々日出荷
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
5,926,107税込6,518,718
1袋(100個)
3日以内出荷
ワークストッパー ナベヤワークストッパーナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ 信越化学工業熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ信越化学工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から16日以内出荷
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーングレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200温度範囲(℃)【収縮】80~250収縮率(%)50耐電圧(V)20000
1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル1カメラドライブレコーダー SN-ST2300cユピテル
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]メンテナンスフリーで快適に従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱付属SDカードとしては大容量の32GBドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)当て逃げ、いたずら対策に駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モードタイムラプス毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリでWindows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
サヤ管連サドル(樹脂製)サヤ管+ダ円サヤ管 未来工業サヤ管連サドル(樹脂製)サヤ管+ダ円サヤ管未来工業
1,998税込2,198
1箱(20本)
翌々日出荷
適合管の呼び(サヤ管)30、(ダ円サヤ管)7
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)ホースクランププライヤーCUSTOR(クストー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
インパルスコネクト シマテックインパルスコネクトシマテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
専用バッテリーパック シマテック専用バッテリーパックシマテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧ゴムテープ ストロングホールド高電圧ゴムテープストロングホールド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型オークラ輸送機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
54,980税込60,478
1箱(5本)
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
Vishay サイリスタ PCT VISHAYVishay サイリスタ PCTVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
形状ストレート精度(μm)2以内(スピンドル振れ)ホース長さ(m)給気2/排気1
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)GILSON(ギルソン)
18,980税込20,878
1箱(960本)
3日以内出荷から4日以内出荷
高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数96本×10ボックス
103シリーズ 外側用マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)103シリーズ 外側用マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1台ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
フレームは塗装。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。
種別外側用シリーズ103
ストロングTボルトクランプ STシリーズ 山口商工ストロングTボルトクランプ STシリーズ山口商工
8,998税込9,898
1箱(5個)
23日以内出荷
締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
13,780税込15,158
1本
61日以内出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insertケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insertケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から55日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOLスタジオオーシャンマーク
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
20ソルティガユーザーに向けたカスタムスプール。佐野ヒロムが飛距離に拘って作り上げた、ビッグゲーマーのための一品です。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
pH電極 pH STシリーズ オーハウスpH電極 pH STシリーズオーハウス
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極pH
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙) カシオ計算機ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙)カシオ計算機(4件のレビュー)
739税込813
1箱(5巻)ほか
当日出荷
幅(mm)58長さ(m)35種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR芯径(mm)12外径(mm)60