29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ナベヤワークストッパー
エコ商品
付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST230.5000 専用バッテリーパック シマテック 動画あり
シマテック専用バッテリーパック
エコ商品
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1000 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。 高さ(mm)17.5(搬送面から) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストロングホールド高電圧ゴムテープ
エコ商品
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。 仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付き トラスコ品番390-5336 材質エチレンプロピレンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 電圧600V~69KV 質量(g)181 長さ(m)9.1 最高使用温度(℃)90 引張強度(N/cm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個ほか
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台ほか
179,800 税込197,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


MURATA(村田製作所)Murata 赤外線センサ
エコ商品
仕様ライトソース = 赤外線コネクタ タイプ = はんだハウジング材質 = シリコン直径 = 9 mm高さ = 4.7mm寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
659 税込725
当日出荷

背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,000 税込482,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329,800 税込362,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
459,000 税込504,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769,800 税込846,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
シリーズSIMATIC S7-1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


関連キーワード