カテゴリ

  • 農業機械(188)
  • 制御機器(55)
  • 機構部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-2m」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-Pアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-Pアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-Sアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SBアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
スチールトレー A4縦2段 コクヨスチールトレー A4縦2段コクヨ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
こちらのスチールトレーは可動式の2段タイプです。使わない時にはトレーを上下に重ねて、トレーひとつ分のスペースに置くことができます。トレー前面にはラベルを入れられるので、書類の分類もしやすくなります。扱う書類の数が多い、デスクのスペースが少ないけれどたくさんの書類を分類・処理したいという場合には、より収納力が高い3段タイプもお選びいただくと安心です。見出しカード付きで、カードには「入」「出」「未決」「既決」があらかじめ印刷されています。素材は、事務用品素材としてもおなじみのスチール製ですので、高い耐久性で長く使用できる製品です。色は馴染みやすいベーシックなライトグレーで、どんなオフィスにもマッチします。
材質本体:スチール種類2段収納サイズA4外寸法・幅(mm)241外寸法・高さ(mm)104外寸法・奥行(mm)338
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
1,398税込1,538
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
MLTステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)MLTステンレスバンド専用工具PANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1丁
当日出荷
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148
光モール付属品 両サドル 未来工業光モール付属品 両サドル未来工業
269税込296
1セット(10個)
翌々日出荷
光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
スチールウール2m 高森コーキスチールウール2m高森コーキ
399税込439
1個(57g)
5日以内出荷
パパリペア補修セット用着色剤
長さ(m)2
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Somron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から111日以内出荷
保護構造IP65
研磨済みST光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みST光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シンプレックスST光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ケーブルの接続。材質プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニアセラミック長さ(mm)56.6高さ(mm)101縦(mm)88横(mm)101
工具ホルダー ST593-M2 谷沢製作所工具ホルダー ST593-M2谷沢製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ヘルメットと使用する工具ホルダーです。
トラスコ品番682-1354材質カールコード:PVC
タフレット スチール用 NACHI(不二越)タフレット スチール用NACHI(不二越)
16,980税込18,678
1パック(10本)
3日以内出荷から10日以内出荷
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)
ロッド,シフト(1ST&2ND)(M6) MAZDA(マツダ)ロッド,シフト(1ST&2ND)(M6)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エンド,シフトロッド(1ST&2ND(M6) MAZDA(マツダ)エンド,シフトロッド(1ST&2ND(M6)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
エンド シフトロッド(1ST&2ND (M5) MAZDA(マツダ)エンド シフトロッド(1ST&2ND (M5)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ロッド シフト(1ST&2ND) (M5) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (M5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
フォーク,シフト (1ST & 2ND)(M6) MAZDA(マツダ)フォーク,シフト (1ST & 2ND)(M6)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ロッド シフト(1ST&2ND) (M4) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (M4)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ハブ セット,1ST&2ND クラッチ(M6) MAZDA(マツダ)ハブ セット,1ST&2ND クラッチ(M6)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
2m ST/ST 62.5/125 duplex RS PRO2m ST/ST 62.5/125 duplexRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
フリーハードルST-2 150mmX1m Aタイプ ミヅシマ工業フリーハードルST-2 150mmX1m Aタイプミヅシマ工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0969質量(kg)2.2
フリーハードルST-2 150mmX1m Bタイプ ミヅシマ工業フリーハードルST-2 150mmX1m Bタイプミヅシマ工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1000トラスコ品番802-0970質量(kg)2.2
STホースN   H9×2M SK11STホースN H9×2MSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
STホースJ   H9×2M SK11STホースJ H9×2MSK11
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (M5) MAZDA(マツダ)ハブ セット 1ST&2ND クラッチ (M5)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 正方形(組立サービス付き)プラス[家具]
77,980税込85,778
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚キャスターで天板形状は正方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 正方形(組立サービス付き)プラス[家具]
74,980税込82,478
1台
21日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は正方形タイプ。配線口のないモデルです。
材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(1.14MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)天板形状正方形(配線口なし)グリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし(組立サービスなし)プラス[家具]
66,980税込73,678
1台
21日以内出荷から25日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。 4本脚(アジャスター付き)、配線口なし天板タイプ。最もシンプルな仕様です。
グリーン購入法適合
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし)プラス[家具]
74,980税込82,478
1台
21日以内出荷から25日以内出荷
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。 4本脚キャスター、配線口なし天板タイプ。 移動させて使用したり複数台でレイアウト組み換えなどを行う場合はこちらのキャスター脚タイプが便利です。
グリーン購入法適合
ST pigtail, OM2, 1m RS PROST pigtail, OM2, 1mRS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈/白最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈/白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
サブ セット ST. ロック キ (M002) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (M002)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スペーサー(セットスペーサー) ST-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) ST-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord RS PROMJ-ST 50/125 Orange 2m patchcordRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(646件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
(M601)ハブ セット,1ST&2ND クラッチ MAZDA(マツダ)(M601)ハブ セット,1ST&2ND クラッチMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
...