カテゴリ
- 農業機械(188)
- 機構部品(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(13)
- バイク部品(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業服(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(187)
- SUS(エスユーエス)(50)
- CKD(25)
- omron(オムロン)(5)
- RS PRO(5)
- 住商モンブラン(4)
- Vesrah(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- 富士電機(2)
- ユーエイキャスター(2)
- KITACO(2)
- カラークリエーション(2)
- ATEN(2)
- SK11(2)
- StarTech.com(2)
- AZLA(アズラ)(2)
- MIWA(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-2m」の検索結果

スチールトレー A4縦2段
コクヨ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷こちらのスチールトレーは可動式の2段タイプです。使わない時にはトレーを上下に重ねて、トレーひとつ分のスペースに置くことができます。トレー前面にはラベルを入れられるので、書類の分類もしやすくなります。扱う書類の数が多い、デスクのスペースが少ないけれどたくさんの書類を分類・処理したいという場合には、より収納力が高い3段タイプもお選びいただくと安心です。見出しカード付きで、カードには「入」「出」「未決」「既決」があらかじめ印刷されています。素材は、事務用品素材としてもおなじみのスチール製ですので、高い耐久性で長く使用できる製品です。色は馴染みやすいベーシックなライトグレーで、どんなオフィスにもマッチします。材質本体:スチール種類2段収納サイズA4外寸法・幅(mm)241外寸法・高さ(mm)104外寸法・奥行(mm)338
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
MLTステンレスバンド専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥66,980税込¥73,6781丁当日出荷手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。トラスコ品番355-2683適合機種MBS・MBH質量(g)900幅×長さ(mm)200×148
ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥699税込¥7691個3日以内出荷360°回転式仕様回転式貫通型材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)68.5×64.5×28仕上クロームメッキ適合パイプ32Φ
タフレット スチール用
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781パック(10本)3日以内出荷から5日以内出荷軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)
グランドデッキパネル スロープセット
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷アルミ支柱補強で頑丈な作りの人工木デッキパネルとスロープのお得なセット。 重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出できます。 2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。 ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることができます。 縦にも横にも連結可能。複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むこともできます。 人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。 コーナースロープは2個1組で1コーナー分になります。用途ベランダ、テラス、お庭などのガーデニングやDIY、リノベーションに色ダークブラウン材質タイル部:木粉混合ポリエチレン・アルミ、ベース部:ポリエチレン
STホースN H9×2M
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
STホースJ H9×2M
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
2m ST/ST 62.5/125 duplex
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ST pigtail, OM2, 1m
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈/白最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色燈/白RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
MJ-ST 50/125 Orange 2m patchcord
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から3日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から31日以内出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。