用途チェーン張り調整などの用途に
タイプローラチェーン専用
段数を増やしたいお客様へ!
用途段数追加用の追加板です。
耐荷重(kg/段)40
センサ形状円柱型
ヘッド形状円
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150
最高使用圧力(MPa)2.94
寸法P(mm)7
仕様引違い・両開き・オープン・パーソナルロッカー兼用
材質スチール粉体塗装
質量(kg)2.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50
組立方法無し(完成品)
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質メラミン化粧板
質量(kg)4.3
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20
組立方法無し(完成品)
取扱説明書(0.59MB)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
材質メラミン化粧板
質量(kg)4.3
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20
組立方法無し(完成品)
取扱説明書(0.59MB)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
材質メラミン化粧板
質量(kg)4.3
色ウッドグレイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20
組立方法無し(完成品)
取扱説明書(0.59MB)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150
最高使用圧力(MPa)2.94
材質メラミン化粧板
質量(kg)4.3
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×20
組立方法無し(完成品)
取扱説明書(0.59MB)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150
最高使用圧力(MPa)2.94
仕様シリンダー錠
付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)29.5
色ホワイト
タイプ上下兼用
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050
機能16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.44MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様上下兼用
付属品棚板2枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)23
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050
機能16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.28MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様上下兼用
付属品棚板1枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)17.7
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750
機能16mmピッチ24段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.28MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様シリンダー錠
付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)22.5
色ホワイト
タイプ上下兼用
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750
機能16mmピッチ24段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.44MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 下置き専用 / ベース付き
付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)33.4
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100
機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.42MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様シリンダー錠
付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)30.7
色ホワイト
タイプ上下兼用
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050
機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.42MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様下置き専用 / ベース付き
付属品棚板2枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)25.7
色ホワイト
高さ(mm)1100
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)800
耐荷重(kg/段)40
棚段数3
機能16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.28MB)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様シリンダー錠
付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)23.4
色ホワイト
タイプ上下兼用
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750
機能ラッチ機構、16mmピッチ24段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.42MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 下置き専用 / ベース付き
付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)32.2
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100
機能16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.44MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック
小さなレバーサイズと新しいポジション設計
小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭
内装シフティングユニットの設計を見直し
手の小さなライダーでも操作しやすい新形状
素早く直感的なリア変速操作
ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。
より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。
ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。
また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
色グレー
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 上段:2段両開き書庫 / 下段:3段両開き書庫 / ベース付き
付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具
材質スチール粉体塗装
質量(kg)56.8
色ホワイト
高さ(mm)1850
種類両開き
奥行(mm)400
間口(mm)800
棚段数2・3
機能ラッチ機構 / 上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可
棚板耐荷重(kg)40
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.42MB)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
仕様ベース付き
付属品鍵2本付、棚板3枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)49.9
色ホワイト
高さ(mm)1850
種類オープン×引違い
奥行(mm)400
間口(mm)800
棚段数上段:2段/下段:3段
機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可/下段:16mmピッチ48段階高さ調整可
棚板耐荷重(kg)40
組立方法有り(組立式)
鍵シリンダー
取扱説明書(1.44MB)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様上段:3段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き
付属品棚板4枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)48.7
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150
機能16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.28MB)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラダー 緊急脱出用 PVC製
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル)
質量(kg)(約)4.45
寸法(cm)(約)21.5×80×3
収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
1台
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
仕様ダイヤル錠式
付属品棚板4枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装
質量(kg)38.6
色ホワイト
タイプ下置き専用
耐荷重(kg)5(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050
機能上段20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.72MB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
仕様上段:2段オープン書庫 / 下段:3段オープン書庫 / ベース付き
付属品棚板3枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)43.4
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850
機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.28MB)
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
仕様ダイヤル錠式 / 下置き専用 / ベース付き
付属品棚板4枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)41.3
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1100
機能上段:20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.72MB)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 上段:2段引違い書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き
付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)54.7
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850
機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.44MB)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 上段:3段オープン書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き
付属品鍵2本付、棚板4枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)55.2
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150
機能16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.44MB)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 上段:3段両開き書庫 / 下段:3段両開き書庫 / ベース付き
付属品鍵各2本付、棚板4枚付、連結用金具
材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)64.1
色ホワイト
耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×2150
機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法有り(組立式)
取扱説明書(1.42MB)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ