カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「st2-28」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤ管連サドル 未来工業

    サヤ管連サドル

    未来工業
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • サヤ管連サドル(樹脂製) 未来工業

    サヤ管連サドル(樹脂製)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管×2用
  • 28×1 1/2 ST 浅見

    28×1 1/2 ST

    浅見
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
  • 1st 酸化銀 Ⅰ >=98.0% 28-1400-2-25G-J シグマアルドリッチ

    1st 酸化銀 Ⅰ >=98.0% 28-1400-2-25G-J

    シグマアルドリッチ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)25コード【SAP】28-1400-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0781-53危険物の類別非危険物CAS登録番号20667-12-3
  • ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。
    付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
    仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • レバーハンドルA3型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA3型

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    新開発の多繊維・鎖状のコア素材を使 用することにより、通常のナイロンコアのものと比べ劇的に弦寿命・チューニング安定性 を向上することに成功しました。また商品開発時には世界中のフラメンコプレイヤーから の意見を取り入れ、素早いアタックレスポンスを持ちつつも弾力のあるフィーリングを持 っています。
  • リゾネーターギター弦 D'Addario

    リゾネーターギター弦

    D'Addario
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。 。D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。 。本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。 。・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。 。・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。 。・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用
    仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用適合トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
  • クラシックギター弦(3セット) D'Addario

    クラシックギター弦(3セット)

    D'Addario
    7,398税込8,138
    1セット
    5日以内出荷
    伝統を超えたレスポンスと、透き通るような音像を。D'Addario「EJ45TT-3D」は、独自のマルチフィラメント芯線を採用したDynacore低音弦と、明るく鮮明なチタニウム高音弦を融合。ノーマルテンションの扱いやすさはそのままに、圧倒的なピッチ安定性とダイナミックな響きを3セットパックでお届けします。 。D'Addario EJ45TT-3Dは、クラシックギター弦の新たな基準を打ち立てた「Pro-Arte Dynacore」シリーズの3セット入りマルチパックです。長年の研究により開発された独自の素材と製造プロセスにより、現代のギタリストが求める高い要求に応えます。 。本製品の核心となる技術的特長は以下の通りです。 。・革新的なDynacore低音弦: 従来の工法とは異なる、ダダリオ独自のマルチフィラメント芯線(Dynacore)を採用。これにより、弦の柔軟性が飛躍的に向上し、指先へのレスポンスが極めて速くなりました。力強く太い豊かなサウンドを生み出すと同時に、張り替え直後からピッチが安定する驚異的な保持力を誇ります。 。・洗練されたチタニウム高音弦: 高音弦(1~3弦)には、洗練された現代的なサウンドを奏でるチタニウム素材を採用。従来のナイロン弦に比べ、非常に明るくクリアな音色が特徴で、メロディラインを美しく際立たせます。 。・精密なレーザー選別: 全ての高音弦は、自社開発のレーザー検査機によって測定され、直径とテンションが極めて均一になるよう選別されています。これにより、どのセットを張っても一貫したイントネーション(音程)と快適な弾き心地が保証されます。 。・優れた経済性と保護性能: 頻繁に弦を張り替えるプレイヤーに最適な3セットパック。環境に優しい防錆プレイヤーズ・パック(VCI袋)に封入されており、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を維持します。 。・楽器種別:クラシックギター用
    仕様シリーズ:Pro-Arte Dynacore Titanium、楽器種別:クラシックギター用その他(テンション/ゲージ(インチ))テンション:Normal(ノーマルテンション) / 1st (E):.0280 / 2nd (B):.0322 / 3rd (G):.0403 / 4th (D):.028w(Dynacore巻弦) / 5th (A):.035w / 6th (E):.044w適合トーン:Bright / Vibrant / Modern(明るく響きの豊かな現代的な音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック素材高音弦:Titanium(チタニウム / 研磨なし)、低音弦:Dynacore(マルチフィラメント芯線+シルバープレート巻弦)
  • エレキギター弦(3セット) D'Addario

    エレキギター弦(3セット)

    D'Addario
    8,598税込9,458
    1セット
    5日以内出荷
    極上の滑らかさと、深みのあるジャズトーン。D'Addario「XL Chromes」フラットワウンド弦のエクストラライト・ゲージ(10-48)が、経済的な3セットパックで登場。独自の研磨工程によるシルキーな指触りと温かみのあるまろやかなサウンドが、あなたの演奏をより洗練されたものへと導きます。 。D'Addario ECG23-3Dは、フラットワウンド弦の代名詞とも言える「XL Chromes」シリーズの3セット入りマルチパックです。通常のラウンドワウンド弦とは一線を画す、その独特なフィーリングと音色は、ジャズ、ブルース、そしてポップスのバッキングなど、落ち着いたトーンが求められるシーンで真価を発揮します。 。本製品の卓越したクオリティを支えるのは、ダダリオが誇る高度な製造技術です。 。・革新的なフラットワウンド構造: ヘックスコア(6角芯線)の周囲に下地の巻弦を施し、その上にリボン状のステンレス・スチールワイヤーを精密に巻き付けています。さらに、3段階にわたる念入りな研磨工程を経ることで、鏡面のように滑らかで均一な表面へと仕上げられています。 。・まろやかで豊潤なサウンド: ステンレス・スチールのフラットリボンワイヤーにより、高音域の角が取れた温かみのあるトーンが特徴です。低音域は豊かに響き、アンサンブルの中でも音が浮きすぎず、しっとりと馴染む深みのあるサウンドを提供します。 。・スムーズなプレイヤビリティ: 表面が平らに研磨されているため、フィンガーノイズ(ポジション移動時のキュッという音)が極限まで抑えられています。滑らかなタッチは速いパッセージや複雑なコードワークを快適にし、指への負担も軽減します。 。・優れた経済性と耐久性: 3セット入りパックのため、予備としてのストックや、頻繁に弦交換を行うプレイヤーにとってコストパフォーマンスに優れています。また、フラットワウンド弦は汚れが溜まりにくいため、一般的な弦に比べて長寿命であることも大きなメリットです。 。「ECG23」は、フラットワウンドの中でも最も扱いやすいエクストラライト・ゲージを採用。テンション感が適度に抑えられており、フラットワウンドを初めて試す方や、繊細な表現を好むプレイヤーに最適な一本です。 。・楽器種別:エレキギター用
    仕様シリーズ:XL Chromes Flat Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Mellow / Warm(温かみのあるまろやかな音色)、感触:Ultra-Smooth(非常に滑らか)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.010 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.020w(ワウンド弦) / 4th (D):.028 / 5th (A):.038 / 6th (E):.048素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア / 6角芯線)、巻線(ラップワイヤー):ステンレス・スチール・フラットリボンワイヤー、構造:フラットワウンド(精密研磨仕上げ)
  • PCR用8連ドームキャップ 60個×4袋入 AGB

    PCR用8連ドームキャップ 60個×4袋入

    AGB
    6,098税込6,708
    1箱(4袋×60個)
    6日以内出荷
    ドームキャップ
    仕様●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-4743-64
  • PCR用8連オプティカルフラットキャップ 60個×4袋入 AGB

    PCR用8連オプティカルフラットキャップ 60個×4袋入

    AGB
    10,980税込12,078
    1箱(4袋×60個)
    6日以内出荷
    Real Time PCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン
    仕様●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-4743-62
  • PCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入 AGB

    PCR用8連エルゴノミクスキャップ 60個×2袋入

    AGB
    8,398税込9,238
    1箱(2袋×60個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂とエラストマー樹脂の2色成形で製造されたエルゴノミクスキャップ(特許)を採用。エルゴノミクスキャップにより従来の10分の1という柔らかいタッチと液はねの少ないスムーズなキャップ開閉を実現。高い密封性によりサンプルの蒸発を軽減しqPCR感度を向上させます。RealTimePCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン。
    仕様●材質:ポリプロピレン・エラストマー●Human DNA Free●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番65-6911-19
  • シャフトカラー シャフト径:12mm Ruland

    シャフトカラー シャフト径:12mm

    Ruland
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MSP-12-ST は、内径 12 mm、外径 28 mm、幅 11 mm の 2 ピースのシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-12-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-12-ST には Ruland 名と内径が刻印されているので、識別が簡単です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-12-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:12mm●外径:28mm●幅:11mm●コード番号:186-4141アズワン品番65-7969-40
  • 標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    5,098税込5,608
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842アズワン品番65-7751-98
  • 接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST 2,5●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4075アズワン品番65-7759-59
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846アズワン品番65-7509-62
  • 接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スプリングクランプ ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:ST 4-TWIN BU●コード番号:201-3976アズワン品番65-7756-45
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ

    Vega
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク M12 コネクタ付きの 1 バール Bluetooth セラミック圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67アズワン品番65-7277-49
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ

    Vega
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67アズワン品番65-7277-67
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ

    Vega
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7277-52
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ

    Vega
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7278-63
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ

    Vega
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr)アズワン品番65-7278-50
  • VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ Vega

    VEGABAR ゲージ 相対 VEGABAR 28シリーズ

    Vega
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025アズワン品番65-7278-47
  • ストレーナ 50メツシユ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ 50メツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    備考H-701-50規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ図解NoMS059-20 オプション部品_No.20、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.14、MK058SP-25 オプション部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション1 ノズル関係部品_No.7、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.45、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.45、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.7、MS059D-20 -A オプション部品_No.20、SD057 希望付属品部品 ストレーナ 50メツシユ_No.20、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.45、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.28、MS057ST 希望付属品部品_No.20など
  • シンクロナイザリング BIGM(丸山製作所)

    シンクロナイザリング

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シンクロナイザリング図解NoSSA-α1001S トランスミッション(2)部品_No.24、SSA-α601 台車(トランスミッション(2))部品_No.24、SSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.28、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.28、SSA-α1000ST トランスミッション(2)部品_No.24、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.24、SSA-α1000S トランスミッション(2)部品_No.24、SSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.28、SSA-α1001ST トランスミッション(2)部品_No.24
  • クラッチハブB BIGM(丸山製作所)

    クラッチハブB

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチハブB図解NoSSA-α1000ST トランスミッション(2)部品_No.28、SSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.24、SSA-α1001ST トランスミッション(2)部品_No.28、SSA-α1000S トランスミッション(2)部品_No.28、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.24、SSA-α601 台車(トランスミッション(2))部品_No.28、SSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α1001S トランスミッション(2)部品_No.28、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.28
  • ビニルホース BIGM(丸山製作所)

    ビニルホース

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格18.5X21.5X800部品名称ビニルホース図解NoSSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1001ST 薬液配管(1)部品_No.28、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.81、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.65、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.66、SSA-F615 薬液配管部品_No.43、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.50、SSA-F1010 薬液配管部品_No.44、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.28、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.10
  • バルブ 12V10W BIGM(丸山製作所)

    バルブ 12V10W

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    備考12V10W部品名称バルブ 12V10W図解NoSSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-α602M 送風機-2部品_No.48、SSA-F616 送風機(2)部品_No.27、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.59、SSA-α602 送風機-2部品_No.28、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.29、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.35、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.49、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.61、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.28、SSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.29
  • バルブ12V23/8W BIGM(丸山製作所)

    バルブ12V23/8W

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    備考12V23/8W部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.28、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.57、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.34、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.60、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.28、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-F616 送風機(2)部品_No.26、SSA-α602M 送風機-2部品_No.47、SSA-α602 送風機-2部品_No.27、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.27、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.47
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    規格38X5500VS-C部品名称ホース図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.3、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.3、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (4)部品_No.25、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F610I 1991ネン 付属品部品_No.4、SSA-S602DX 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.50、SSA-F616V 薬液配管部品_No.52、SSA-F610 付属品部品_No.5、SM-140A その他(1)部品_No.2、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.13、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.28、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.2、SSA-F616(4) 薬液配管部品_No.51、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(3)部品_No.25、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.44、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.45、SSA-F616 薬液配管部品_No.51、SSA-F610I 1994ネン 付属品部品_No.4
  • 50 ポンプヨウ ストレーナー BIGM(丸山製作所)

    50 ポンプヨウ ストレーナー

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    備考7~10フクム部品名称50 ポンプヨウ ストレーナー図解NoSSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.6、NCD-10ST-1 水配管部品_No.62、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.28
  • スタータスイッチASSY(キーツキ) BIGM(丸山製作所)

    スタータスイッチASSY(キーツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータスイツチASSY(キーツキ)図解NoSSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.5、SSA-S600 1996ネン 操作パネル(1)部品_No.21、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.23、SSA-V600C 計器パネル部品_No.9、SSA-α600 台車(ケイキパネル(2))部品_No.23、SSA-α1001ST ケイキパネル(2)部品_No.23、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.23、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.5、SSA-M500DX 台車 ケイキパネル部品_No.22、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.5、SSA-V600C-1 計器パネル部品_No.9、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.5、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.21、SSA-M500 台車 ケイキパネル部品_No.22、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.23、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.28、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.5、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.28、SSA-F610 操作パネル(1)部品_No.21、SSA-α610C 計器パネル部品_No.12、SSA-S600 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.21、SSA-α601 台車(ケイキパネル(2))部品_No.23、SSA-α1002ST 計器パネル-2部品_No.28、SSA-α1003 計器パネル部品_No.5、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.5、SSA-α603 計器パネル部品_No.5