カテゴリ

  • バイク純正部品(350)
  • 切削工具(292)
  • 農業機械(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 制御機器(168)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • バイク部品(132)
  • 自動車純正部品(106)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • メカニカル部品(70)
  • 電気材料(65)
  • 機構部品(41)
  • 空調・電設資材(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • 測定用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 作業工具(27)
  • 建築金物(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 物流用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 医療(11)
  • 電動工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全用品(8)
  • カー用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 照明(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st20」の検索結果

関連キーワード
2,445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショッピングカート ST20-C100 大和産業ショッピングカート ST20-C100大和産業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
従来のカートに比べて、幅がコンパクトになり、通路の狭い店舗様でも楽々切り返しが可能です。 上部はカゴが水平に置けるので、商品の偏りもありません。
材質スチール幅(mm)ネスティング:134質量(kg)7.3表面処理カラーコーティングキャスター径(Φmm)101
(ST20)R/サスペンションアーム RH スバル(ST20)R/サスペンションアーム RHスバル
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(ST20)FLEX SUPPORT R KIT スバル(ST20)FLEX SUPPORT R KITスバル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(ST20)FLEX DRAW STFNR NA スバル(ST20)FLEX DRAW STFNR NAスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(ST20)FLEX D TOWER F スバル(ST20)FLEX D TOWER Fスバル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(ST20)FLEX DRAW STIFFNER F スバル(ST20)FLEX DRAW STIFFNER Fスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ツービードクランプST20 SARDツービードクランプST20SARD
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
アンギュラ玉軸受 ST20X47-1BDBP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 ST20X47-1BDBP4NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(492件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
フロイデ手掛 ST-20 シロクマフロイデ手掛 ST-20シロクマ
419税込461
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+アルミ
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(64件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA撹拌用チューブ ST-20(20mL)IKA
29,980税込32,978
1組(25本)
6日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(1件のレビュー)
418税込460
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
ストロング万能鋏 ポータブル SK11ストロング万能鋏 ポータブルSK11(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製LフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
979税込1,077特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックス洗浄剤goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょうワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付きとうしょう(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)1.5出力(W)スピーカー:10×2スピーカー消費電力(W)20バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能バッテリー電圧(V)マイク:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26バッテリー容量(mAh)マイク:1200
ブーツカバーST 20枚入 アイテックスブーツカバーST 20枚入アイテックス
3,998税込4,398
1袋(20枚)
当日出荷
仕様ひも付材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)水色高さ(mm)495タイプブーツ型適合サイズ(cm)22~29滑り止め効果あり
ステンレストング(るつぼはさみ) ケニスステンレストング(るつぼはさみ)ケニス
849税込934
1個
当日出荷
直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス全長(mm)200
カッティングバイト スーパーツールカッティングバイトスーパーツール(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロックラベリングテープ STシリーズ 12.7mシャムロック
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から12日以内出荷
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン(14件のレビュー)
708税込779
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販ペダル式ステンレスダストボックスミヤグチ企販(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレンフタの種類ペダル式形状丸形シルバー
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から36日以内出荷
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
メジャー LION (ライオン事務器)メジャーLION (ライオン事務器)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...