カテゴリ
- 切削工具(270)
- 農業機械(260)
- 物流用品(192)
- 制御機器(162)
- 科学研究・開発用品(160)
- バイク純正部品(142)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
- 自動車純正部品(104)
- パソコン/周辺機器(89)
- バイク部品(84)
- メカニカル部品(70)
- 電気材料(66)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 機構部品(46)
- 自動車補修部品(34)
- 作業工具(31)
- 測定用品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 建築金物(26)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 安全靴・作業靴(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 店舗什器・備品(15)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 厨房用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 電動工具(13)
- 医療(11)
- 学童・教育用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 清掃用品(9)
- 研磨材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 安全用品(8)
- 安全標識(8)
- オフィス家具(7)
- カー用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 家電(4)
- テープ(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(20)
- BIG DAISHOWA(41)
- BIGM(丸山製作所)(252)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- Festo(22)
- KITO(キトー)(175)
- Merck(メルクミリポア)(71)
- MSTコーポレーション(16)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- SMC(58)
- SWAGE-LINE(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- スバル(88)
- ダイヤトレンド(18)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(31)
- ホンダ(134)
- 三菱電機(28)
- 住友電工ハードメタル(105)
- 日紅商事(16)
- ブランドをもっと見る
「st20」の検索結果

ショッピングカート ST20-C100
大和産業¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷従来のカートに比べて、幅がコンパクトになり、通路の狭い店舗様でも楽々切り返しが可能です。 上部はカゴが水平に置けるので、商品の偏りもありません。材質スチール幅(mm)ネスティング:134質量(kg)7.3表面処理カラーコーティングキャスター径(Φmm)101
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601139-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M
ANTEC¥3,998税込¥4,3981式7日以内出荷コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケース。120mmリアファンのみ搭載可能。265mmを確保した拡張カードスペース。高さ150mmまでのCPUクーラーに対応。Antec ST20M色ブラック本体寸法(mm)275×180×352(D×W×H)本体質量(kg)約2.01対応CPUクーラー高さ:最大150mm保証期間1年電源タイプ160mmまで(ATX規格)ファン標準搭載ファン:リア:1×120 mm、搭載可能ファン:リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 2.0、1×USB 3.0、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン、1×リセットボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大265mm対応マザーボードMicro ATX / ITX拡張スロット数3ドライブベイ1(3.5専用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
多機能メーター ST20Mシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥24,600税込¥27,0601個11日以内出荷水質測定に便利な多機能メーターです。付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
ST020 手付き消臭袋20P フック掛けタイプ
939nice¥229税込¥2521袋(20枚)5日以内出荷第三者機関による消臭試験で4項目すべてで減少率90%以上!ニオイの気になるゴミ処理にピッタリです。さらに、手付きだからしっかり結んでニオイ漏れ抑制!生ごみや紙おむつの処理、ペットのお世話、ドライブ、旅行などに便利です。
ガソリン携行缶 横型
(508件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(29件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に


ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個ほか当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
ストロング万能鋏 ポータブル
SK11(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(59件のレビュー)¥979税込¥1,0771台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンレス製Lフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
プリント基板用フラックス洗浄剤
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
透明TS継手 チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
ブーツカバーST 20枚入
アイテックス¥3,998税込¥4,3981袋(20枚)当日出荷仕様ひも付材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)色水色高さ(mm)495タイプブーツ型適合サイズ(cm)22~29滑り止め効果あり
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ
JAPPY(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻(5m)当日出荷工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
...













![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601139-260915-02.jpg)