カテゴリ

  • 物流用品(517)
  • 農業機械(324)
  • バイク部品(263)
  • 建築金物(165)
  • 制御機器(155)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 切削工具(120)
  • 機構部品(95)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 電気材料(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • メカニカル部品(44)
  • 自動車補修部品(40)
  • 作業工具(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • オフィス家具(38)
  • 測定用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 安全保護具(30)
  • 安全用品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 家電(25)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 保管用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 介護用品(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 研磨材(15)
  • 電動工具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 医療(14)
  • 作業服(11)
  • 事務用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st4」の検索結果

関連キーワード
2,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SAMTECST4-10-2.50-L-D-P-TRSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ST4-40-1.50-L-D-P-TR SAMTECST4-40-1.50-L-D-P-TRSAMTEC
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Planex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04Nプラネックスコミュニケーションズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04N(本製品)材質スチール、ネオジム磁石質量(g)約 200外形寸法(mm)約80Φ×H88ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)最大積載荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
エビタナゴST4 OGK(大阪漁具)エビタナゴST4OGK(大阪漁具)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
エビ・タナゴ専用竿。エビ・タナゴ専用の振出のべ竿。39cmの小継仕舞。適度な張りを持たせたグラス素材。握りやすい糸巻きグリップ。
材料グラス繊維仕舞(cm)39.5先径(mm)0.9
小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型セーフティビームセンサ [Type4] ST4パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
タブレットスタンド (汎用7.9インチ-13インチ) 鍵A ESL-ST04A エレコムタブレットスタンド (汎用7.9インチ-13インチ) 鍵A ESL-ST04Aエレコム
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。 タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。 7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。 スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。 本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。 スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。 スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。 壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)6ワイヤー長さ(m)1.7適合7.9~13インチのタブレットに対応。iPadPro等、タブレット厚 約9mm以内セット内容本体スタンド、ワイヤー、カギ×2本、ホルダー、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2個、六角レンチ、取扱説明書材質本体脚部:亜鉛アルミニウム合金、アーム部:亜鉛合金、両サイドホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:EVA、カギ:スチール、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス質量(g)本体:約715、カギ×2:約12、ホルダー:約74、ワイヤー:約128タイプ通常種類汎用タブレットスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約81×280×75(折りたたみ時)、約330×177×200(開閉時 ※高さは、タブレット保持部の軸までの高さ)材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(2件のレビュー)
249税込274
1パック(3個)
当日出荷
強力粘着テープのフック。
用途物掛け等
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(461件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(231件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマステンレスダエンハンドル細形 ST-4Bシロクマ
649税込714
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
散水タイマー デラックス セフティー3散水タイマー デラックスセフティー3(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH鉛製スチールホイール用打ち込みウエイトTECH(2件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷から6日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
89,980税込98,978
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフライオーブン  ホワイト ST-4N231W sirocaノンフライオーブン ホワイト ST-4N231Wsiroca
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)1200本体質量(kg)3.9対応【トースター】4枚電源コード(m)1.1寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクションタイマー最大60分温度設定100~250℃(無段階調整)火力調節100~250℃(無段階調整)内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
ノンフライオーブン  レッド ST-4N231R sirocaノンフライオーブン レッド ST-4N231Rsiroca
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)1200本体質量(kg)3.9対応【トースター】4枚電源コード(m)1.1寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクションタイマー最大60分温度設定100~250℃(無段階調整)火力調節100~250℃(無段階調整)内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
タップドリルセット SK(新潟精機)タップドリルセットSK(新潟精機)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(300本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)サイレンサ ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
969税込1,066特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンブラインドリベット SK(新潟精機)ステンブラインドリベットSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)
当日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
マルチポスト フクビ化学マルチポストフクビ化学(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
幅(mm)11.4本体質量(g)75
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
関連キーワード
...