カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • 建築金物(35)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • バイク部品(15)
  • 保管用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「st9」の検索結果

関連キーワード
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス ST-9AⅡ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-9AⅡ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1100×1100サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)310×235×110外寸(mm)371×282×125内寸(mm)317×243×120圧縮荷重(N[kgf])14400[1470]
パーツボックス ST-9AⅣ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-9AⅣ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1100×1100サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)309×232×121外寸(mm)359×270×132内寸(mm)318×243×127圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(56件のレビュー)
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)キングジム(4件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明包装5入数(個)120(梱包)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字キングジム(5件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(7個)
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)キングジム(2件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字) キングジムテプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字)キングジム(4件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(7本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤースリーエッチ(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポ goot(太洋電機産業)作業ヘルパー 逆作用ピンセット ツイ・サポgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。RoHS指令(10物質対応)対応
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
OPP完封竹丸箸 100膳入り 九州紙工OPP完封竹丸箸 100膳入り九州紙工
319税込351
1袋(100膳)
当日出荷
割らずにそのまま使える完封箸ができました!角も削って丸く加工してあるためより安全に、よりなめらかな使い心地をお楽しみいただけます。また、森林資源の有効利用として、竹の節まで丸ごと使った竹箸を使用。環境にも優しい一品。オススメです。
材質竹、OPP長さ(mm)200タイプ丸箸
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mmカラークリエーション(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト)ST 戸当帽子掛 フック無APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
PROテープエコパック透明ラベル キングジムPROテープエコパック透明ラベルキングジム
7,998税込8,798
1パック(10個)
当日出荷
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スタンドルーペ クリップ・サポ goot(太洋電機産業)スタンドルーペ クリップ・サポgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105質量(g)460倍率約2×レンズΦ60mmガラス製レンズベース寸法(mm)50×50対象(固定物(目安))5~145mmアズワン品番4-5386-01開口幅(mm)最大12(クリップ)
ヘルパーレンズ付作業台 goot(太洋電機産業)ヘルパーレンズ付作業台goot(太洋電機産業)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍)トラスコ品番468-7311幅(mm)150、【グリップ】200(最大)高さ(mm)280奥行(mm)245
T型丸座付 自在サポート ビス穴 APLUS(クマモト)T型丸座付 自在サポート ビス穴APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
ST 戸当帽子掛フック付 APLUS(クマモト)ST 戸当帽子掛フック付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
ST 沓摺 APLUS(クマモト)ST 沓摺APLUS(クマモト)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)ST戸当兼用帽子掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレブース等仕上HL
パウチ(薄型)メニュー立て T型 光パウチ(薄型)メニュー立て T型(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
パウチメニュー用の薄型のメニュースタンドです。
材質アクリル透明幅(mm)80高さ(mm)95質量(g)49奥行(mm)62TKG品番9-2051-0401TKG品番(2017)6-1857-0401
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCOヘルメット用作業資格者表示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(10枚)
当日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
ステンレス製点検鏡 TRUSCOステンレス製点検鏡TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838質量(g)60
ステップル大足長 共和化学工業所ステップル大足長共和化学工業所
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
釘の打てる壁面等の配線工事に使用いただけます
材質(本体)寸法A(mm)17.5表面処理三価クロムメッキ寸法B(mm)38材質(絶縁体)ポリプロピレン適合電線VA2.0×3/VA2.6×3
ST L型金物 APLUS(クマモト)ST L型金物APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
849税込934
1組
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
ブリックタイルシール Dream StickerブリックタイルシールDream Sticker
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
Y型丸座付スライドチャンネル ビス APLUS(クマモト)Y型丸座付スライドチャンネル ビスAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
ST 笠木 APLUS(クマモト)ST 笠木APLUS(クマモト)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)ステンレス中厚丁番APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS430仕様リング無し種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
J型フック(ステンレス) TRUSCOJ型フック(ステンレス)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応