カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「stackable」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mm Stackable retracatble plug MULTI-CONTACT4mm Stackable retracatble plugMULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル) ダルトンSTACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル)ダルトン
6,000税込6,600
1個
8日以内出荷
どっしりとした重量感のあるスチール製卓上ドロワー。引き出しの落下を防ぐストッパー、スタッキング時の安定を保つ凹凸や背面の固定用フックなど、使う際に起こり得るストレスを軽減。ごくシンプルな構造ゆえに、背面のエンボスロゴや取手のカードホルダーなど、細部へのこだわりが惹き立ちます。A4サイズの書類などを収納できます。
用途机の小物や書類の整理整頓に寸法(mm)73×320×240タイプ※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。※引き出しの開閉時、隙間に指や手を挟んだり、本製品の角でケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。※移動の際は本体をしっかりと持ち上げて移動させてください。引きずったりしますと設置面にキズが付く恐れがあります。※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとでおこなってください。※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外での使用はできません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。※平らな安定した場所に設置してください。※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷がないことをご確認ください。※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。※本製品を単独で設置の際は、付属の脚ゴムパーツを使用してください。※本製品を積み重ねる際は上段になる方の脚ゴムパーツは付けずに、上段背面にあるフックが下段に掛かっている事を確認して重ねて下さい。(タイプ)内寸(mm)65×305×230
STACKABLE DRAWER VERTICAL(スタッカブルドロワーバーティカル) ダルトンSTACKABLE DRAWER VERTICAL(スタッカブルドロワーバーティカル)ダルトン
6,000税込6,600
1個
8日以内出荷
どっしりとした重量感のあるスチール製卓上ドロワー。引き出しの落下を防ぐストッパー、スタッキング時の安定を保つ凹凸や背面の固定用フックなど、使う際に起こり得るストレスを軽減。ごくシンプルな構造ゆえに、背面のエンボスロゴや取手のカードホルダーなど、細部へのこだわりが惹き立ちます。A4サイズの書類などを収納できます。
用途机の小物や書類の整理整頓に寸法(mm)73×240×320タイプ※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。※引き出しの開閉時、隙間に指や手を挟んだり、本製品の角でケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。※移動の際は本体をしっかりと持ち上げて移動させてください。引きずったりしますと設置面にキズが付く恐れがあります。※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとでおこなってください。※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外での使用はできません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。※平らな安定した場所に設置してください。※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷がないことをご確認ください。※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。※本製品を単独で設置の際は、付属の脚ゴムパーツを使用してください。※本製品を積み重ねる際は上段になる方の脚ゴムパーツは付けずに、上段背面にあるフックが下段に掛かっている事を確認して重ねて下さい。(タイプ)内寸(mm)65×230×305
2mm safety stackable plug,CAT III Hirschmann Test & Measurement2mm safety stackable plug,CAT IIIHirschmann Test & Measurement
339税込373
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
539税込593特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
リビー スタックジブラルタル ビバレッジ リビーリビー スタックジブラルタル ビバレッジリビー
3,998税込4,398
1箱(6個)
翌々日出荷
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STACKABLEGIBRALTARスタックジブラルタルシリーズスタッキングOK
容量(mL)355直径(Φmm)79口径×高さH(mm)79×127品名・タイプショットグラスTKG品番9-2227-2701TKG品番(2017)6-2013-2801食器の種類洋食器
マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 青, 30cmMULTI-CONTACT
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 黄, 30cm MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 黄, 30cmMULTI-CONTACT
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤Hirschmann Test & Measurement
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩRoHS指令(10物質対応)対応
リビー スタックジブラルタル クーラー リビーリビー スタックジブラルタル クーラーリビー
4,998税込5,498
1箱(6個)
3日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STACKABLEGIBRALTARスタックジブラルタルシリーズスタッキングOK
容量(mL)473直径(Φmm)83口径×高さH(mm)83×168品名・タイプショットグラスTKG品番9-2227-2801TKG品番(2017)6-2013-2901食器の種類洋食器
リビー スタックジブラルタル ロック リビーリビー スタックジブラルタル ロックリビー
4,898税込5,388
1箱(6個)
3日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STACKABLEGIBRALTARスタックジブラルタルシリーズスタッキングOK
品名・タイプショットグラス
リビー スタックジブラルタル ハイボール リビーリビー スタックジブラルタル ハイボールリビー
3,398税込3,738
1箱(6個)
3日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STACKABLEGIBRALTARスタックジブラルタルシリーズスタッキングOK
容量(mL)266直径(Φmm)76口径×高さH(mm)76×117品名・タイプショットグラスTKG品番9-2227-2601TKG品番(2017)6-2013-2701食器の種類洋食器
PMA ケーブルグランドロックナット PMAPMA ケーブルグランドロックナットPMA
559税込615
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact 28.0026-030-22 1 mmコネクタテストリード MULTI-CONTACTMulti Contact 28.0026-030-22 1 mmコネクタテストリードMULTI-CONTACT
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 3A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 赤リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Stackable Test Lead. PVC test leads that are ideal for circuit testing and connection in restricted areas. Plug at each endRoHS指令(10物質対応)対応