スラッシュガード STD シルバー SGS19-SLVゴールドメダル
スラッシュガード STD シルバー SGS19-SLVゴールドメダル¥47,980税込¥52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
 スラッシュガード STD ブラック SGS19-BLKゴールドメダル
スラッシュガード STD ブラック SGS19-BLKゴールドメダル¥47,980税込¥52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(22件のレビュー)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
 ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
 ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
 ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
 ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
     ダイヤモンドコアドリルHakken(コンセック)
ダイヤモンドコアドリルHakken(コンセック)¥14,980税込¥16,478
1本
当日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。材質鉄適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
 限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥17,980税込¥19,778
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
 GC-019用モノショックスイングアームSTD+20cmGクラフト
GC-019用モノショックスイングアームSTD+20cmGクラフト¥41,980税込¥46,178
1本
33日以内出荷
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。
モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。
ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
     GC-019用モノショックスイングアームSTD+16cmGクラフト
GC-019用モノショックスイングアームSTD+16cmGクラフト¥41,980税込¥46,178
1本
33日以内出荷
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。
モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。
ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
     GC-019用モノショックスイングアームSTD+12cmGクラフト
GC-019用モノショックスイングアームSTD+12cmGクラフト¥41,980税込¥46,178
1本
33日以内出荷
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。
モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。
ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
     GC-019用モノショックスイングアームSTD+14cmGクラフト
GC-019用モノショックスイングアームSTD+14cmGクラフト¥41,980税込¥46,178
1本
33日以内出荷
GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。
モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。
ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)
※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)
※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
     スペアレバー ブラック 110.5231.15brembo
スペアレバー ブラック 110.5231.15brembo¥12,980税込¥14,278
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.5231.15。販売備考:パワーレバーです。レバーはSTD 可倒タイプ。ラジアルブレーキマスター ピストン径19Φ/レバーレシオ20mm(品番:10.4760.60)に対応。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。関連商品:品番:110.4760.60
材質アルミニウム色ブラック関連規格品番:110.4760.60
 オプショナル リンクパイプ ステン L-D11SO3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
オプショナル リンクパイプ ステン L-D11SO3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥44,980税込¥49,478
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D11SO3。販売備考:公道走行不可。S-D11SO4-HBFGTと組み合わせた場合、EC/ECE対応ではなくなります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-19。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:3.6。重量[キログラム]:1.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:1-2。備考:スリップオン(S-D11SO4-HBFGT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:63.01kW/7650rpm。最大出力:64.41kW/7750rpm。STD 最大トルク:88.4Nm/5350rpm。最大トルク:91.1Nm/4950rpm。関連商品:品番:S-D11SO4-HBFGT
材質ステンレス質量(kg)1.1、STD:3.6色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D11SO4-HBFGT)に装着が可能。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:88.4/5350rpm方式集合:1-2最大出力(kW)64.41/7750rpm、STD:63.01/7650rpm最大トルク91.1Nm/4950rpm
 オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBK10E2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBK10E2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥48,980税込¥53,878
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBK10E2。販売備考:純正のタンデムステップを取外して使用します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-19。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-19。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-19。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:0.6。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:カーボン。備考:エボリューションライン(S-K10E9-ZC)、レーシングライン(S-K10R9-ZC)、スリップオン(S-K10SO16-HZC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10R9-ZC,S-K10E9-ZC
適合【関連商品】品番:S-K10SO16-HZC,S-K10R9-ZC,S-K10E9-ZC材質カーボン質量(kg)0.2、STD:0.6色カーボン区分オプションパーツ備考エボリューションライン(S-K10E9-ZC)、レーシングライン(S-K10R9-ZC)、スリップオン(S-K10SO16-HZC)に装着が可能。タンデムステップを取り外して装着します。タイプオプションマフラーブラケット
 リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥37,980税込¥41,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO8T。販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:2.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:76.71kW/7800rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.3Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン質量(kg)2.5、STD:8色チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
関連キーワード