241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
13,800 税込15,180
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ
最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)300 材質スチール 、ポリエチレン 寸法(mm)485×500×440 段数2段 設置寸法・奥行(mm)440 設置寸法・幅(mm)490 踏ざん間隔(mm)210 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)50 収納寸法・高さ(mm)575 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)200
1台
10,880 税込11,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)Compound Master 2-Steps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×66×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×25×25
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。 溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等) 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) 質量(kg)4.9 シルバー 耐荷重(kg)100 横幅(mm)開脚:400、閉脚:400 縦幅(mm)開脚:635、閉脚:635 ステップ数(段)2
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定) シルバー 自重(kg)6.4 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段)2段 取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等) フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125) 全幅(mm)460
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
シルバー 自重(kg)9 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段)3段 取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等) フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm)開脚:[縦幅]1520×[横幅]460×[厚み]480(フックを含む場合535)、閉脚:[縦幅]1640×[横幅]460×[厚み]100(フックを含む場合155) 耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定) 全幅(mm)460
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

軽トラックや小型トラックにご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:600~750mm(空荷状態の荷台高さ 主に小型トラック等) 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) 質量(kg)3.4 シルバー 耐荷重(kg)100 横幅(mm)開脚:405、閉脚:405 縦幅(mm)開脚:490、閉脚:490 ステップ数(段)1
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
シルバー 自重(kg)7.5 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段)3段 取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等) フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145) 耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定) 全幅(mm)460
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

SHIMANO バッテリー充電器(SHIMANO STEPS) EC-E6002。・コンパクト&軽量で持ち運びが簡単。・バッテリーを取り外さずに充電可能。・バッテリーに直接充電可能。・高速充電 - 総容量の80%まで高速充電が可能。・小型コネクター
1個
7,998 税込8,798
欠品中

・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)
マウントフレームマウント(プレート無し) ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

観音開き用トラックに最適
材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ) 厚さ(mm)85 シルバー 耐荷重(kg)100 横幅(mm)445 縦幅(mm)1640 自重(kg)7.42 高さ調整範囲(mm)76 ステップ数2段
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

観音開き用トラックに最適
材質スチール(フレーム)/手すりパイプ(アルミ) 厚さ(mm)85 シルバー 耐荷重(kg)100 横幅(mm)445 縦幅(mm)1535 自重(kg)6.96 高さ調整範囲(mm)48 ステップ数2段
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
ダークグレー タイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなし シリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズ チェーン長(mm)46.5
1枚
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
仕様対応ドライブユニット角(度):0~60 カバー左右 ブラック シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷


モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4 ブラック タイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなし シリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズ チェーン長(mm)53 寸法P.C.D.(mm)104 適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
1枚
5,898 税込6,488
9日以内出荷

・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

大袈裟に言うなら女性だって心を掴まれる。無骨でどっしりとした逞ましい脚立。開閉時の鈍い金属音や、踏台の型押しもたまらないエレメント。本来の用途はもはや言わずもがな。友人が自宅に集まった時には、スツールとして座ればそれもカッコイイ。もちろん実用性・安全性はお墨付きです。男女問わず人気の高いグレイグリーンです。
用途脚立、スツールとして 材質スチール、ポリエチレン 質量(kg)4 グレーグリーン タイプ2-STEPS 耐荷重(kg)80
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

・高レベルの耐水性能(IPX5)・一段とコンパクトなサイズ・ダブルラチェットによる取り外しの利便性向上・容量:504 Wh (36 V, 14 Ah)
スタンダード コード長さ(mm)電源コード:400 シリンダーキー穴なし
1個
20,900 税込22,990
9日以内出荷

統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5 寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7 質量(g)平均1670 タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKE シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)105.2
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2 サイズスポーク:#13/#14 質量(g)平均1670 タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ 構造シフト構造:DI2 寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6 ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63 フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2 フランジ径(Φmm)105.2
1本
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス 寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25 質量(g)700 耐荷重(kg)85 寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付 材質(ベルト)ナイロン 材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
51,980 税込57,178
当日出荷

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
仕様標準木仕様 1セット 6ステップ入 材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス 質量(g)700 耐荷重(kg)85 寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付 材質(ベルト)ナイロン ベルト寸法(mm×m)1200×25 材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷



危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ クリア 主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行) アズワン品番65-0551-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久性 施工面積(m2)約1(2回塗り) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

カシュー塗料に適した刷毛です
形状 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)シマ毛 主な用途塗装用 毛色茶色
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷

塗料がたくさん入るので、広い面積の塗装に最適です。
用途水性・弱溶剤油性塗料の塗装に。 セット内容7インチローラーバケット、専用内容器、バケット用ネット、万能用刷毛(50mm)1本、6インチ多用途スモールローラー1セット
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

先端が曲がっているので作業しにくい場所に。
1本
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作品の仕上げや、補修・部分塗装などに。柔らかな塗り心地です
形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用 毛色白色
1本
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 600 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック 電源コード(cm)60 フェライトコアN/A
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 250 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック 電源コード(cm)25 フェライトコアN/A
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 300 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック 電源コード(cm)30 フェライトコアN/A
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ローラー用の継ぎ柄です
種類ハンドル 材質(ハンドル)
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所の塗装が楽々。 マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。
材質PES 適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
1袋(2本)
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷