カテゴリ

  • バイク純正部品(86)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(16)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 物流用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stj」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)手元ストラップ STJ型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
タングステンニードル STJ-0112シリーズ エスティジャパンタングステンニードル STJ-0112シリーズエスティジャパン
10,980税込12,078
1式
当日出荷から翌々日出荷
ミクロン単位の微小サンプルピックアップに最適です。
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワンKBrプレート KBr Cutting STJシリーズアズワン
30,900税込33,990
1箱(50ピース)
当日出荷から翌々日出荷
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
STJ 小林用 ギガ・セレクションSTJ 小林用ギガ・セレクション
7,698税込8,468
1組
翌々日出荷
材質S45C爪形状山取無
生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション生爪STJ 小林 カワタ15インチギガ・セレクション
33,980税込37,378
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
STJレバーホイスト エバープラウドSTJレバーホイストエバープラウド
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
標準揚程(m)1.5
オーディオケーブル 3.5STPー3.5STJ オーム電機オーディオケーブル 3.5STPー3.5STJオーム電機
639税込703
1個
3日以内出荷
Φ3.5ステレオミニプラグ付コードを延長する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コード長さ(m)1.8コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
スーパーダイヤル式 耐火金庫  STJ-20SD 日本アイ・エス・ケイスーパーダイヤル式 耐火金庫 STJ-20SD日本アイ・エス・ケイ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックの耐火金庫JIS認証製品。耐破壊性能,2時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1質量(kg)110オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.4×53.3×41.7施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×27×21.4
変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2 オーム電機変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2オーム電機
549税込604
1セット(1個)
3日以内出荷
iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
EZ イージー クリップホルダー STJシリーズ エスティジャパンEZ イージー クリップホルダー STJシリーズエスティジャパン
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
クリップ式で簡単にセットできます。
刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズ エスティジャパン刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズエスティジャパン
19,980税込21,978
1枚ほか
16日以内出荷から17日以内出荷
刃先厚(mm)0.4
サンコー(タイタン) サンコー(タイタン)サンコー(タイタン)サンコー(タイタン)
2,898税込3,188
1本
欠品中
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(225mL)
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3ソーラー式鳥獣びっくりガードセフティー3(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
欠品中
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
ギラギラトルネード セフティー3ギラギラトルネードセフティー3(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ
埋設標識シート 未来工業埋設標識シート未来工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シート長さ(m)50
ニョロニョロトルネード セフティー3ニョロニョロトルネードセフティー3(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
ニョロニョロトルネード セフティー3ニョロニョロトルネードセフティー3(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
ボルト・ナット ネグロス電工ボルト・ナットネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製) ユーボンスナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
ニードルホルダー エスティジャパンニードルホルダーエスティジャパン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タングステンニードル用のホルダーです。
アズワン品番61-7000-47
ビクター スクロール用生爪 ビクタービクター スクロール用生爪ビクター
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質S45C
ゴールドコートスライド ケニスゴールドコートスライドケニス
19,980税込21,978
1組(2枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
KBr Cuttings エス・ティ・ジャパンKBr Cuttingsエス・ティ・ジャパン
24,980税込27,478
1組(100個)
当日出荷
パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
寸法(mm)4×4×1
設置金具アタッチメント 大平産業設置金具アタッチメント大平産業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
三脚上に立てる際に使用します。
タイプ求心基盤
ステンガラス扉キャビネット鍵付900×400×1050 TRUSCOステンガラス扉キャビネット鍵付900×400×1050TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様完成品シリンダ錠付付属品棚板2枚トラスコ品番522-1803材質ステンレス(SUS430)質量(kg)38高さ(mm)1050ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)400間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
ステンターンバックル ニッサチェインステンターンバックルニッサチェイン
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善)人工芝 ジョイント式YAMAZEN(山善)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。
用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット長さ(cm)30幅(cm)30高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3)質量(kg)0.4丈(cm)芝丈:3種類夏芝グリーン
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
カートリッジ 住友電工ハードメタルカートリッジ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から7日以内出荷
光関連パーツ類 河村電器産業光関連パーツ類河村電器産業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンE型ターンバックル ニッサチェインステンE型ターンバックルニッサチェイン
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スターターケーブル NTBスターターケーブルNTB(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
用途オンロード ( 大型車 ) 用
耐震ジェルシート強力タイプ 清和産業耐震ジェルシート強力タイプ清和産業
3,998税込4,398
1セット(20枚)
6日以内出荷
1枚あたり100kgの耐荷重を誇り、耐震震度7相当に対応します。家具・家電等に貼るだけで転倒防止・振動減少に効果を発揮します。粘着力が落ちてきたら流水で擦り洗いすることで粘着力が復活します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)40×40×5
ステンレスガラス扉付保管庫鍵付900×500×720 TRUSCOステンレスガラス扉付保管庫鍵付900×500×720TRUSCO
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板1枚トラスコ品番522-1706材質ステンレス(SUS430)質量(kg)32高さ(mm)720ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
ステンレスガラス扉付保管庫鍵付900×400×720 TRUSCOステンレスガラス扉付保管庫鍵付900×400×720TRUSCO
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場仕様完成品シリンダ錠付付属品棚板1枚トラスコ品番522-1692材質ステンレス(SUS430)質量(kg)29高さ(mm)720ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)400間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) THECUTスクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)THECUT
8,298税込9,128
1セット(3個)
3日以内出荷
仕様【Fig】S材質S50C
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷