カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 農業機械(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stl-2」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2

    特殊電極
    199,800税込219,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。
    用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G 特殊電極

    硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G

    特殊電極
    269,800税込296,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
    用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚立_3段 サンワサプライ

    脚立_3段

    サンワサプライ
    7,098税込7,808
    1台
    欠品中
    高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
    仕様■個口数:1個口■肘の有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約705mmステップ部サイズ■脚幅:約530mm■本体機能:折りたたみ式■カテゴリ:脚立■機能:なし質量(kg)約4.9ブラック耐荷重(kg)150キャスターなし設置寸法・幅(mm)450形態(出荷)組立出荷入数1収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1135材質(部品)(主要成型)スチール、PPステップ数(段)3
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    配管の方向を90度変更する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ストリートエルボ継手です。オスネジとメスネジを一体化した形状のため、継手を追加せずに直接配管機器や配管部材へ接続でき、省スペースで効率的な配管施工が可能です。 PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。また、金属製継手に比べて腐食しにくく、水まわり設備や薬液配管などにも適しています。 。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管の方向転換や狭いスペースでの接続作業に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • 中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    中間サイドターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
    用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
  • ショップスツール ParkTool(パークツール)

    ショップスツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様回転式シート
  • LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    LED中間サイドターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
    質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
  • 縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ ASTL型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
    用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
  • 三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズ  ロック付 TERMO(テルモ)

    三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズ ロック付

    TERMO(テルモ)
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
    材質PC(ポリカーボネート)コック:緑タイプL型ロック付コック180°アズワン品番7-4622-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333一般的名称輸液ポンプ用ストップコック医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
  • 引抜き工具 三桂製作所

    引抜き工具

    三桂製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • SplineTYO ラミネータ―(A3) EP

    SplineTYO ラミネータ―(A3)

    EP
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • SplineTYO ラミネータ―(A4) EP

    SplineTYO ラミネータ―(A4)

    EP
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
  • サーモカップルシート Kタイプ リード2m 坂口電熱

    サーモカップルシート Kタイプ リード2m

    坂口電熱
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    ・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)。・応答速度が速い熱電対です。・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。
    用途・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。寸法7×7角×2000Lリード線(m)2
  • メートル台形ねじ(ナット) 小木曽工業

    メートル台形ねじ(ナット)

    小木曽工業
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
  • 引抜き工具用先端ノズル 三桂製作所

    引抜き工具用先端ノズル

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • 水田当番(キット品) 未来工業

    水田当番(キット品)

    未来工業
    18,980税込20,878
    1キット
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    グレーワイヤー長さ(m)1設定水位5~20cm
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21

    特殊電極
    199,800税込219,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。 特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。
    用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • STロック 小型金庫用 ティーエフサービス

    STロック 小型金庫用

    ティーエフサービス
    10,980税込12,078
    1セット
    6日以内出荷
    強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定。ネジを外すことで簡単に移動可能
    仕様●サイズ:80×76×76mm●取付範囲:金庫側・底側/20mm可動●耐荷重:約100kg●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート付L型金具/1個、トラスネジ/8本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-06
  • 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 特殊電極

    硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G

    特殊電極
    279,800税込307,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
    用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器ボックス MHVD-STL-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STL-P2

    満点商会
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 転造ボールねじ NSK(日本精工)

    転造ボールねじ

    NSK(日本精工)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~)

    CKD
    47,075税込51,783
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴムチューブ内径(Φmm)25
  • 極太ハンドルカバー 煌星-ステラ- 雅

    極太ハンドルカバー 煌星-ステラ-

    4,598税込5,058
    1本
    9日以内出荷
    ラメ入りエナメルレザー”煌星(ステラ)”は一味違う、バツグンの輝き!
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG2~)

    CKD
    47,200税込51,920
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)チューブ内径(Φmm)63
  • Lightning用ストロングケーブル オズマ

    Lightning用ストロングケーブル

    オズマ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
    ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MT2~)

    CKD
    17,263税込18,989
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG2~)

    CKD
    60,913税込67,004
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)チューブ内径(Φmm)25
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)

    CKD
    33,341税込36,675
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • まもれーる・屋外くん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・屋外くん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21

    特殊電極
    629,800税込692,780
    1箱(10kg)
    11日以内出荷
    Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
    用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-25~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-25~)

    CKD
    8,663税込9,529
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-20~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-20~)

    CKD
    8,213税込9,034
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

    ビシャモン
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    昇降方式手動油圧式走行タイプ手動式
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    26日以内出荷
    全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
  • TN-100専用交換針 STL-122(2個入) TEAC

    TN-100専用交換針 STL-122(2個入)

    TEAC
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    レコードプレーヤー「TN-100」専用交換針(ダイヤモンド)針 レコード針の針先が摩耗すると、音質が劣化するだけではなくレコード盤を傷める原因となります。再生時間500 時間を目安に交換針をお取替えください。 ※TN-100本体に付属する針とは色が異なります。
  • アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    445,000税込489,500
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
    材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック