カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(39)
- パイプ(4)
- 継手(34)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 高圧用エルボ(5)
- 高圧用その他継手(7)
- 高圧用ティー(2)
- 高圧用ニップル(2)
- 高圧用ユニオン(7)
- 作業工具(3)
- その他クランプ(1)
- バイク純正部品(9)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イハラサイエンス(27)
- 協成(1)
- JFEスチール(1)
- ムラテックKDS(1)
- リケン(22)
- 日本製鉄(2)
- テクノ販売(1)
- ホンダ(10)
- 日本継手(旧:JFE継手)(10)
- アサダ(4)
- ベン(3)
- ケナメタル(2)
- 島田電機(2)
- SKINTOP(2)
- イマオコーポレーション(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- グリーンフィールド(1)
- BULGIN(1)
- LUMILEDS(1)
- ブランドをもっと見る
「stpg」の検索結果
商品豆知識

キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 STPG-VS S/40 4000L
協成¥89,980~税込¥98,978~1本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3454
圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40
JFEスチール¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。種類記号:STPG長さ(m)5.5規格JIS G 3454呼び径(A)50溶接方法製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)
シリコン製ツールポケット
sita(サイタ)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい! ガーデニングツールをさっと出し入れ! シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい! 軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク! 腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!付属品専用ストラップ付材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト質量(g)本体:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約700~1300まで
ポケットグリンレーザー
テクノ販売¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。用途墨出し作業に付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、仕様適用受光器(別売):LC-GL本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
耐圧パッキン式90°コネクタ
島田電機¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
グリーンフィールド 植栽ワッシャーテープ
グリーンフィールド¥8,998税込¥9,8981セット(100枚)6日以内出荷シート開口部からの雑草の繁茂を防止し、植栽の健康な成長を促進します。用途ザバーン防草シート敷設面へ地被類などの植物を植える際に用います。1株へ2枚使用します材質[バッキング] ポリエチレン、[粘着層]アクリル系 ※成型品は従来通り、取り扱いがございます。寸法(mm)100×180色グリーン(つや消しタイプ)
LIXILサティスX 床排水
INAX(LIXIL)¥499,800税込¥549,7801個4日以内出荷トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床排水(排水芯200mm)洗浄方式パワードライブ式
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥35,980~税込¥39,578~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA山数8
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
ブッシング SBU
イハラサイエンス¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
高圧管継手
イハラサイエンス¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷高圧管継手の特長。・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。。。接続される鋼管の種類。・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG。・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS。・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT。・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA。・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP。・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80
ユニオン タイプB WUB
イハラサイエンス¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
SFC カップリング
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状カップリング接続ねじ種類Rc
STA ティー
イハラサイエンス¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc
SLC メスオスエルボ
イハラサイエンス¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
SLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類Rc
SPA 六角穴付プラグ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S45C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
SPB 六角プラグ(テーパねじ)
イハラサイエンス¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
SUA ユニオン
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
WLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ
SPC 四角頭付プラグ
イハラサイエンス¥279~税込¥307~1個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S10C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
SRC レジューサ
イハラサイエンス¥429~税込¥472~1個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
WUA ユニオンタイプA
イハラサイエンス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
WUB ユニオンタイプB
イハラサイエンス¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
SLB 45°エルボ
イハラサイエンス¥729~税込¥802~1個当日出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
WUC ユニオンタイプC
イハラサイエンス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
アルネスクランプ
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付
リケン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状エルボ適合管STPG-VS
SRN 径違いニップル
イハラサイエンス¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
WTA ティー
イハラサイエンス¥559~税込¥615~1個3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー
パイプソーのこ刃バイメタル
アサダ¥49,980税込¥54,9781箱(5個)3日以内出荷パイプソー大のこ刃仕様パイプ切断能力:~350A 用途:SUS管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ランニング無)、ダクタイル鋳鉄管、内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管アズワン品番65-2767-56
WRM レジューシングインサート
イハラサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサスケジュールSch・80