1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
長さ(mm)15.75
幅(mm)5.15
高さ(mm)20.15
タイプ【パッケージ】TO-247
シリーズMDmesh,SuperMESH
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
チャンネルタイプN
材質(トランジスタ)Si
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)11
最大ドレイン-ソース間電圧(V)900
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880
最大ゲートしきい値電圧(V)4.5
最小ゲートしきい値電圧(V)3
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30
トランジスタ構成シングル
標準ゲートチャージ113nC@10V
最大パワー消費230W
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
スキャナボックス用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スキャナボックス用テストリード赤。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スキャナボックス用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
61日以内出荷
アース導通試験用テストリード
タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
高電圧テストプローブ
タイプSTW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
STW-9900/9800シリーズ専用
8ch/unitHV端子
ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC
GB:40A(STW-32only)
PASS/FAIL LED 表示
マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン
幅(mm)12
色白
長さ(m)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 320 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。
リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
人気のLSTシリーズの収納力はそのままに、気軽に音楽が楽しめるスピーカーを搭載。
スマートフォンを置くだけで再生中の音楽を簡単に増幅。
複雑な接続設定や専用アプリは不要です。
スマートフォンからでる音の信号をセンサーで拾ってスピーカーユニットから出力。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約185(270)×107×258
本体質量(g)約550
電源USB DC5V/1A※ACアダプタ/モバイルバッテリー(いずれもUSB-A)などが必要/1A以上の出力が出来る製品に接続してください)
ケーブル長(mm)約600(給電)
定格出力200mA
スピーカー4Ω3W
対応機種iPhoneシリーズまたは底面にスピーカーがあるスマートフォン(縦置きのみ)
材質紙/磁石/スチール/MDFなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700
天板厚さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 45 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 417 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 160 W幅 = 5.15mmNチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 3.7 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 125 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 29 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 105 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 210 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 84 nC @ 10 Vmm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 9.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 900 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 980 m Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 200 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 21 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 158 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 150 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプション
幅(mm)228
質量(kg)0.165
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 14 A。最大ドレイン-ソース間電圧 500 V。シリーズ MDmesh, SuperMESH。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 380 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4.5V。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 150 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。長さ 15.75mm。高さ 20.15mm。NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 39 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 70 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 255 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 124 nC @ 10 Vmm●高さ : 20.15mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●長さ : 15.75mm●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ボディケースOAシリーズ専用の卓上保管用の台
材質ASA
幅(mm)50
色トラフィックホワイト
高さ(mm)18
質量(g)12
奥行(mm)62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×18×62
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ