こんなお得な商品も!
収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)5
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。
電線の色識別、結束。
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
仕様【燃焼性】非難燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率1.5:1
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
長さ変化率(%)-15以上
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応
構造一層
耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上
連続使用温度(℃)-55~125
絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮完了温度(℃)90
引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮温度90℃以上
収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%
比率2:01
特性難燃性、柔軟性、絶縁
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
収縮温度115℃以上
収縮率(%)約40
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
低温で収縮(90℃)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
こんなお得な商品も!
収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色透明
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0996
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)100
収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、難燃性、絶縁
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
特性絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色黒
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
UL1441認定品
CSA規格認定品
色グレー
材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)
長さ(m)100
特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
使用温度範囲(℃)-20~125
設置場所屋内用
関連キーワード