20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1本ほか
特価
799 税込879
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)5 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(5m)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 仕様【燃焼性】非難燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率1.5:1 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2 材質ポリオレフィン 収縮開始温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 長さ(mm)100 特性防水、絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約40
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)