カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
毛丈(mm)25
外径(Φmm)50
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
形状標準
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
外径(mm)75
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書
ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1
定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
対応USB PD
出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル)
最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称)
使用温度範囲(℃)0~40
パネル単結晶シリコンパネル
最大動作電圧(V)17.6(公称出力)
動作電流(A)5.68(公称最大出力)
開放電圧(V)21.12(公称)
短絡電流(A)6.19(公称)
ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
太陽光で発電、手軽に節電 ~コンパクトな折りたたみ式ソーラー充電器~。窓から入る日光で発電が可能。高い発電効率のSunPower製パネルを採用。広げてもB4サイズに納まるコンパクトサイズ。窓に吊り下げて発電、スタンドを使用して発電、簡単設置。
材質【ソーラーパネル】PET/ETPE複合材
材質(本体)ポリカーボネイト、ABS樹脂、アクリル、ポリ塩化ビニール
質量(g)約300
出力(W)【ソーラーパワー】10
出力【USB-A】5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×26×250(折りたたみ時)
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC28)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約2
開放電圧(V)公称26.2
出力端子ケーブル:MC4コネクタ
公称出力(W)最大200
短絡電流(A)公称9.92
パネル種類単結晶シリコンパネル
動作電流(A)公称最大出力9.1
動作電圧(V)(出力)公称最大22
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
線径(Φmm)0.9
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
線径(Φmm)0.7
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。
付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。
仕様ソーラーパネル発電性能:最大21W
色ブラック
枚数ソーラーパネル:3枚
コネクタ形状(電源出力側):USB-A (メス) ×2
変換効率(%)ソーラーパネル:最大22
ソーラーパネル種類SunPower社製MA×EON(TM)セル
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-5409-10
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1260 lm の光束出力により、140 LED/ メートルで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7236-91
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-70
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-23
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0816
アズワン品番65-7237-77
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0811
アズワン品番65-7237-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 / 1995 lm の光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0814
アズワン品番65-7237-22
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265WW シリーズは、ウォームホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用するには LED ドライバが必要です 最大 30、000 時間の長寿命 ルーメンは 4000 です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0802
アズワン品番65-7237-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットシリーズ 5M28265NW は、ニュートラルホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途色温度は 4000 K です CRI が 80 を超える このリール
仕様●LED色:ニュートラルホワイト●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-72
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
LED フレキシブルは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>CRI 80 / 630 lm の光束を 70 LED / メータで出力することで、製品を自然光の近くに確実に近づけることができます。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
LEDフレキシブルテープF1-11-28-2-140-F8-65は24Vdcで、消費電力は9.6W/Mです。>1メートルあたり140個のLEDのCRI80及び133lmの光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140LED/メートルカラートーン:6100kIP65CRI>80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7236-95
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 970 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラー
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラ
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。210 LED/ メートル カラートーン: 3000 K IP20 CRI >80
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-84
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
LEDフレキシブルテープは24Vdcで、消費電力は14.4Wです。>1メートルあたり210LEDのCRI80/1995lmの光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力CRI>803M粘着テープが付いています3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7236-96
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower
アズワン品番65-7237-16
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 9.6 W / M です。>CRI 80 及び 1330 lm の光束を 140 LED/ メートルで出力することで、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpower●コード番号:207-0819
アズワン品番65-7236-90
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2
電圧(V)開回路:23.6
最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時)
出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5
出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415
使用環境温度(℃)-40~85
短絡電流(A)3.3
パネルSunpower
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
電源ユニット。HPE Aruba Networking X3A15 12VDC 1600W 40-75VDC Back-to-Front Input Screw Terminal Power Supply Unit。
1個
¥1,079,800
税込¥1,187,780
9日以内出荷
関連キーワード