カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- タイヤ・足回り(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sunup」の検索結果

チタンコートダイヤモンドヤスリ
SUN UP(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
ハンディーブラシ 先曲り ステンレス
SUN UP(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。材質ステンレス全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)65
ハンディーブラシ 直 ステンレス
SUN UP(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。材質ステンレス全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
エアーチャック 兼用型
SUN UP(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
2ウェイメタルタッカー強力型
SUN UP(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
カラードライバービットセット
SUN UP¥1,898税込¥2,0881セット(9本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
磁気付耐熱シリコン作業マット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。寸法(mm)400×300質量(g)490
プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
耐熱・耐切創インナー手袋
帝健(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
カッターマット
オルファ(86件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。グリーン購入法適合
鎌砥石 半丸型 仕上げ用 #1000
SUN UP(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの中仕上げに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。全長(mm)135材質A粒度#1000寸法(mm)135×35×30質量(g)251
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm
千代田通商¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
ノズル伸縮エアダスタ
パオック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。接続ねじ(プラグ)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短)本体質量(g)約200伸縮範囲(mm)約210~300適合流体空気
エアーダスターガン
WTB¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(3本)ほか当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。1ウェル当り容量(mL)0.2
フルオロヌンクプレート
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1ケース(50本)ほか4日以内出荷蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
マルチディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥74,980~税込¥82,478~1ケース(90本)ほか4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。外寸法(mm)86×128
組織培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥33,980~税込¥37,378~1ケース(400本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
バイオアッセイディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1ケース(20本)ほか4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
トリプルフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥75,980~税込¥83,578~1ケース(32本)5日以内出荷から6日以内出荷培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL