カテゴリ

  • 作業工具(459)
    • 配管カッター(27)
    • ギヤプーラー(17)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
    • 極圧グリース(1)
    • 高温チェーン油(1)
    • 特殊用グリース(2)
    • 食品機械用潤滑油(4)
  • テープ(5)
    • マスキングテープ(1)
  • 接着剤・補修材(6)
    • 弾性接着剤(1)
  • 保管用品(4)
    • 物品棚/収納用品(4)
  • バイク部品(1,400)
  • バイク純正部品(853)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(585)
  • パソコン/周辺機器(474)
  • 物流用品(252)
  • 制御機器(209)
  • 研磨材(180)
  • メカニカル部品(148)
  • 切削工具(145)
  • 機構部品(116)
  • 自転車部品(115)
  • 清掃用品(98)
  • 自動車純正部品(90)
  • 学童・教育用品(79)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • トラック純正部品(65)
  • 測定用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 作業服(34)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 手袋(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 自動車補修部品(25)
  • カー用品(23)
  • 家電(23)
  • 厨房用品(20)
  • 電気材料(20)
  • 農業機械(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 照明(18)
  • 日用品(15)
  • 電動工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全保護具(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 農具(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super」の検索結果

6,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)高温・極圧グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護ちょう度No.2白色特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性使用温度範囲(℃)-34~246使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)エポキシフィルム電気絶縁テープ3M(スリーエム)
3,998税込4,398特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(169件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(250mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット SUPER B8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビットSUPER B
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
時計回り、反時計回りの両方向対応4/5/6Nm設定可能
用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 4.5L 花王バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 業務用 4.5L花王(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(4.5L)
当日出荷
泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。 すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。 一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。) 浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。) 中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所浴室シリーズマジックリン
超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)超耐久チェーン用潤滑剤SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(118mL)
当日出荷
オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
チューブカッター用替刃 スーパーツールチューブカッター用替刃スーパーツール(11件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツールチューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)スーパーツール(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(55件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
O-リング用シリコーンオイル SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーンオイルSUPER LUBE (スーパールーベ)
3,698税込4,068
1本(118mL)
当日出荷
O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ日本チェーン規制適合品イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)布がタイヤにフィットし一体感アップ リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ) また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(0.72MB)
ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品) スーパーツールラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)スーパーツール
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(65件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り 花王バスマジックリン SUPER泡洗浄 グリーンハーブの香り花王
219税込241
1個(300mL)ほか
当日出荷
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビ1週間防ぐ!シリーズ最高レベルの防カビ機能。グリーンハーブの香り
シリーズバスマジックリン繰り返し・詰め替え対応
バスマジックリン SUPER泡洗浄 香りが残らないタイプ 花王バスマジックリン SUPER泡洗浄 香りが残らないタイプ花王
219税込241
1個(300mL)ほか
当日出荷
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビを1週間防ぐ(※1)!浴そうの抗菌(※2)・ウイルス除去(※3)まで。シリーズ最高レベルの防カビ機能。香りが残らないタイプ。 ※1、2既に発生している汚れは、除去してからお使いください。※2、3すべての菌・ウイルスを除去、抗菌するわけではありません。 ※2おそうじ後、お湯をはるまで抗菌(24時間以内)。※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
シリーズバスマジックリン
microSDカード 2GB SUPER TALENTmicroSDカード 2GBSUPER TALENT(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
デジタルカメラや携帯電話のデータに最適。microSDカード2GB
容量(GB)2
油膜とり くもり止め SUPER リンレイ油膜とり くもり止め SUPERリンレイ(19件のレビュー)
299税込329
1本(180mL)
当日出荷
【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。 【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。 水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。
用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用形式エアゾール成分陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%)液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物特性油膜取り効果、曇り止め効果
潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)潤滑用オイル(PTFE配合)SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(118mL)
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリングバイク、自転車、カート等レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として機械工具精密機械医薬品機器仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
ニットワイパー NH-SUPERシリーズ ミヤマ産業ニットワイパー NH-SUPERシリーズミヤマ産業
50,980税込56,078
1箱(20袋×150枚)
5日以内出荷
仕様●サイズ:6×6インチ●生地:ポリエステル100%●150枚/袋×20袋●レーザーカット●クリーンパック品●※掲載商品の生地及び仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番67-4505-77
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) Superスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)Super
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。材質特殊鋼寸法D(mm)32寸法H2(mm)70
耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250 ヘルメチック耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250ヘルメチック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
639税込703
1本
当日出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
2GB Class2 SDカード SUPER TALENT2GB Class2 SDカードSUPER TALENT
929税込1,022
1個
当日出荷
動画の撮影や連写に最適なタイプ!
仕様●容量:2GB●3年間の保証付き●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:2GB●容量:2GB●3年間の保証付き●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:Z3T002A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7927-74
糸ノコ刃 SUPER Q SUPER Q糸ノコ刃 SUPER QSUPER Q(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(144本)
当日出荷から5日以内出荷
120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
用途金属専用
ステンレス用コバルトドリル Superステンレス用コバルトドリルSuper
319税込351
1本
翌々日出荷
貫通時のバリが少ない先端形状。喰いつきがが良いXシンニング加工
用途ステンレス・鉄の穴あけに
横吊りクランプ Super横吊りクランプSuper
61,980税込68,178
1台
当日出荷
トラスコ品番689-2822材質特殊鋼幅(mm)130高さ(mm)276寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
転造ローレットホルダ(平目用) Super転造ローレットホルダ(平目用)Super
789税込868
1個
当日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
電動万能おろし機 Super nob 千葉工業所電動万能おろし機 Super nob千葉工業所
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
SUPER LOW BEAM IPFSUPER LOW BEAMIPF(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。
明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテランMATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPERトーヨーマテラン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
Super 77 マルチ用途スプレーのり 3M(スリーエム)Super 77 マルチ用途スプレーのり3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1箱(12本)
5日以内出荷
業務用仕様のスプレータイプ接着剤です。
用途紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) Super転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)Super
1,598税込1,758
1組(2個)
翌々日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.2適合ホルダKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスコンパウンドSuper ウイルソンガラスコンパウンドSuperウイルソン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(200mL)
当日出荷
ガラス面を傷めないマイクロセラミックパウダー配合で従来の油膜とりより油膜除去力が2倍強力(メーカー比)なのに拭き取りの軽さは1/2(メーカー比)。
形状液体危険物の類別非危険物
SUPERパーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)SUPERパーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
549税込604
1本(840mL)ほか
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ遅行寸法(Φ×高さH)(mm)65×350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
SUPERコートMAX(透湿防水シート) 一村産業SUPERコートMAX(透湿防水シート)一村産業(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2本)
当日出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.19セット内容50m巻×2本規格JIS A 6111B:2004適合品
ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 85W-140スピードマスター(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OFF ROADER IPFSUPER OFF ROADERIPF
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)
材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
...