ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
ねじの種類ブネジ
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)75
寸法L(mm)18
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)25
寸法D3(Φmm)8
寸法H1(mm)41.5
寸法H2(mm)21
ねじ寸法MM10
寸法D4(Φmm)20
ナット幅(mm)17
ナット高H(mm)8
使用荷重(N)1.47
寸法MM10
タキゲンコード10771
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット× 1 個
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0931
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
セット内容六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット・丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバ付
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバなし
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
関連キーワード
1
2
3
次へ