本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304相当)
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ねじ長さ(mm)11
引張強度(kN)15
材質(外筒)ステンレス(SUS304)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
材質(外筒)ステンレス(SUS304)
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質ステンレス
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質SUS304
材質(外筒)SUS304
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さ(mm)70
材質SUS410
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
呼び径M10
長さ(mm)70
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)621
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,859
税込¥2,045
当日出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
ねじの呼びM10
外径D(Φmm)14
全長L(mm)40
寸法l(mm)15
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)40
材質SUS316
最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)852
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,189
税込¥2,408
欠品中
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
1個
¥4,281
税込¥4,709
9日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥4,721
税込¥5,193
9日以内出荷
呼びM10
長さ(mm)70
ねじ長さ(mm)60
材質SUS410
表面処理ダクロ
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
ねじ径M4
材質ステンレス
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
セット内容アンカーベース9090×1、アンカーブロック4590×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4
材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)2332
表面処理アルマイト
1セット
¥8,239
税込¥9,063
9日以内出荷
セット内容アンカーベース8080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4
材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)1985
表面処理アルマイト
1セット
¥7,581
税込¥8,339
9日以内出荷
1個
¥3,851
税込¥4,236
9日以内出荷
セット内容アンカーベース4080×1、アンカーブロック4080×2、六角穴付ボルトM8×60ステンンレス×4、六角穴付ボルトM8×25ステンンレス×4、STナットL(M8)×4、スベリ止めキャップ40×4
材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)1681
表面処理アルマイト
1セット
¥6,589
税込¥7,248
9日以内出荷
ねじの呼びM10
外径D(Φmm)14
全長L(mm)40
寸法l(mm)15
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)40
材質SUS316
最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
1箱(100個)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4
材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063
質量(g)1328
表面処理アルマイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400/SPCC
質量(g)1122
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ