117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
エコ商品
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
エコ商品
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261] 備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 シリーズSiO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
エコ商品
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SiO-X3
エコ商品
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点 入力16点 通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダ コネクタe-CON RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアmicroSD
1個
54,660 税込60,126
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO
エコ商品
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ 質量(g)130 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN) 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN) 電源電圧(V)(DC)24±10% プラグ(mm)(DC)5.5×2.1 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038) 適合シリーズグリーンフレームN
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
エコ商品
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
エコ商品
仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1 型式PZ-G51N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO-X/MiO タッチパネル
エコ商品
質量(g)約1200 取付方式GF(N) 消費電力(W)6 電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm 通信方式RS485(SiO-X) 使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所) 使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,570 税込108,427
欠品中

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M
エコ商品
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン) ケーブル長(m)2 検出距離(m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m
エコ商品
仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。 ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N3カバー
エコ商品
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。 材質アルミ、樹脂 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4 型式NA1-PK5(パナソニック) ケーブル長(m)2 検出距離(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
エコ商品
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー
エコ商品
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。 材質アルミ、樹脂 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ含みません
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光センサ
エコ商品
仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。 型式UNC-RPPS(NKE) ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOtカバー
エコ商品
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。 材質アルミ、樹脂 質量(g)66 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ含みません
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黄/照光)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
エコ商品
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)
エコ商品
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。 セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2 材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)
エコ商品
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷