様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
形状コイル
内径(Φmm)2.17
チューブ外径(inch)1/8
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
形状コイル
内径(Φmm)3
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
形状コイル
内径(Φmm)2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
送給機交換用SUSチューブです。
形状コイル
内径(Φmm)0.8
チューブ外径(inch)1/16
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
形状コイル
内径(Φmm)1
チューブ外径(inch)1/16
形状コイル
内径(Φmm)0.25
チューブ外径(inch)1/16
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
形状コイル
内径(Φmm)1
形状コイル
内径(Φmm)0.5
チューブ外径(inch)1/16
ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。
耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。
PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番64-1238-94
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径二重ワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法a(mm)20
形状ユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンティー
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管
温度範囲(℃)-40~60
トラスコ品番558-2620
接続口径R3/8
使用温度範囲(℃)-5~150
六角対辺(mm)21
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)
適合チューブ外径D(Φmm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
トラスコ品番558-2569
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304
仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ