屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)13
シリーズGF
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)52
シリーズGF
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電動ウインチの交換用テグスワイヤーです。
張力245N以内
適合グリーンフレームN
材質ポリエステル繊維
シリーズGF
1個
¥164
税込¥180
9日以内出荷
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。
ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。
通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。
テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥4,719
税込¥5,191
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄
質量(g)56
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,312
税込¥1,443
当日出荷
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄
質量(g)56
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,312
税込¥1,443
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄
質量(g)28
キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)19
1個
¥332
税込¥365
当日出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
伸度(%)21~26
長さ(m)1000
ひも・糸種類テグス
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)221
タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)55
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
浮かせて使うことを優先したフォルムで視認性は抜群、感度も申し分ない仕上り。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。大型なボディでも沈みやすく、潮に乗りやすく、回収時の抵抗を減らせるフォルム。基本は上ウキ(D.SUS Macro)を浮かせて使うセッティング。状況に応じてジンタンを打ち沈め探り釣りに転換していく。
用途<D-SUSについて>3B~5Bの号数は、浮力確保のため内部ウェイトが無い仕様です(非自立)。2Bのみ浮力調整の為、内部ウェイトが入っております(自立)。
仕様【D.SUS Macro】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
アルティマ ネバーライン石鯛。巻きグセが付きにくく適度な伸びを持ち、結束力が強い。経験と技術が融合した道糸です。
全国、各地域の磯で手持ち、置き竿、遠投釣りをオールラウンドにこなせる石鯛竿OGRE ASHURA 540。ダブルフロントグリップを採用する事でキャストの際、想像以上の飛距離に繋がり、手持ち釣りに関しても竿の長さを感じさせない操作が可能。グラスとカーボンのチューブラコンポジット穂先は軽量鉛の使用、波の影響での穂先の跳ね上げを抑え、喰い渋った足下、遠投の石物に違和感を与え難い喰い穂先となっています。また、細身ブランクスは、仕掛けの打ち返しや強風時の空気抵抗を低減し釣り人への負担を抑え新採用の肉厚ブランクスバットは従来にない粘りが魚とのやり取りの際、竿をためるだけで魚を浮かせ主導権を与えません。抜けの良い穂先から魚の走りを止めるバットパワーは、魚、場所を問わず使用出来る一本に仕上がりました。
適合16~30(道糸(号))
自重(g)740
元径(mm)21.6
継数(本)4
仕舞(cm)140
錘負荷(号)10~50
先径(mm)2.2
標準全長(m)5.4
カーボン含有率(%)96
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
釣武者初のスパイラルガイドセッティングロッドOGRE RAIJIN480。スパイラルガイドセッティングにすることでラインのブランクスへの干渉が低減され特に魚とのやり取りの際、ブランクスの捻れを抑えスムーズな取り込みが可能となりました。480の長さは従来、攻めきれなかった足下の際釣りで威力を発揮します。独特の柔らかさが、魚が走り合わせを入れた後、竿の角度を立て直すことに繋がりノサレを低減。穂先に、グラスとカーボンのチューブラによるコンポジット穂先を採用する事により軽量オモリの使用が可能となり喰い渋った石物の走りに繋げます。また、手返しを要する際、ガイドへの糸絡みを抑えた仕様となっています。
その他ステンレスフレームSiCローライダーガイド
適合16~30(道糸(号))
色ロッド:ブラック
タイプロングナットタイプリールシート、各セクション:#1、#2印籠継、石突:天然木
自重(g)605
元径(mm)19.5
継数(本)3
仕舞(cm)165.6
錘負荷(号)8~30
先径(mm)2.5
標準全長(m)4.8
カーボン含有率(%)88
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード