842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM4
1個
48 税込53
当日出荷

SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM4
1個
52 税込57
当日出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M4)
エコ商品
用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SUS XM7相当 質量(g)1 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

1パック(12個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)3 タイプM4
1個
70 税込77
当日出荷

SUS(エスユーエス)Tナット L(M4)
適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM4
1個
57 税込63
当日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S EasyナットS
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM4
1個
72 税込79
当日出荷

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
47 税込52
当日出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス 質量(g)2
1個
53 税込58
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て 材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ 質量(g)2
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アフターナット S
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM4
1個
55 税込61
欠品中

1個
43 税込47
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
72 税込79
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)Sアフターナット L
材質ステンレス 質量(g)10 表面処理導電機能付
1個
62 税込68
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライダコネクタ M4用
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。 材質アルミ押出材 質量(g)63 タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
329 税込362
9日以内出荷

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
429 税込472
翌々日出荷

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用 適合フレームM4 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M4幅 = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1181に適合 フルナットはBS3692、平ワッシャはBS4320 (M2からM6はフォームA、M8はフォームB)、スプリングワッシャはBS4464、ロッキングワッシャはDIN6797に適合 フルナットはDIN934、平ワッシャはDIN125、スプリングワッシャ / ロッキングワッシャはDIN7980に適合 ハーフナットはDIN439パート2、フルナットはBS3692、ワッシャはBS4320に適合. 片面ステンレススチール製六角ナット. SUS304 汎用片面六角ナット
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
855 税込941
当日出荷