寸法(mm)4×16
入数1000個
1箱
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)5×35
入数700個
1箱
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)4×13
入数1000個
1箱
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
寸法I(mm)全ねじ
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS410
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)4×19
入数700個
1箱
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
寸法(mm)5×19
入数500個
1箱
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)5×16
入数600個
1箱
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
材質ステンレス(SUS410)
寸法(mm)4×25
入数500個
1箱
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
寸法(mm)5×25
入数500個
1箱
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
材質SUS410
寸法t(mm)1
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
関連キーワード