221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SCS14A 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当 耐熱温度(℃)150(シール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用止め栓です。締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(40本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状六角プラグ ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状四角プラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質304(SUS 304 または SCS 13A) 形状四角プラグ 種類ステンレス製ねじ込み式管継手 寸法L(mm)60 寸法H(mm)20 寸法W(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1R4
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
エコ商品
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状プラグ 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~100 材質(シール)エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
エコ商品
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状プラグ 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)0~200 材質(シール)パーフロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
エコ商品
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他 形状プラグ 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプサラ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(150本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.72MB)
1個
5,998 税込6,598
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)